RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 9V ac,電力:30VARS PRO翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Dinソケット RS Pro Socket 8極RS PRO7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール接合型 = プッシュイン端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = アンシールドシリーズ = YE-138Xハウジング材質 = PBT最高使用温度 = +70℃RS Pro基板実装DINソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのライトアングル基板実装DINソケットは、成形NORYL製です。 このDINコネクタには2個の成形取り付け穴があり、no.2タッピンねじに対応します。. ; 動作温度範囲: -20 → 70℃ ; 黄銅スズめっきコンタクト ; コンタクト抵抗: 20 mΩ (最大). 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 6V ac,電力:30VARS PRO翌々日出荷
仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro インターフェイスモジュール, メス, 25 極 D-サブ タイプRS PRO翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25コネクタタイプ = D-サブ取り付けタイプ = DINレールマウント定格電圧 = 50 V定格電流 = 1AケーブルCSA = 4mm2寸法 = 90 x 70 x 62mm深さ = 62mm長さ = 90mm最低使用温度 = -20℃D Subminiature. Screw terminal interface modules with connectors suitable for interfacing electrical cabling to I/O cards and electronic equipment. Designed to mount on standard BS 5584:1978 'DIN' rail. Orange polyamide 6.6 housings with gold plated connector contacts. Temperature range -20 to +50℃ Height 62mm, Width 70mm Length: 9-way (45mm), 15-way (65mm), 25-way (90mm), 37-way (110mm) Suitable CSA: (Flexible)2.5mm2, (Solid)4 mm2
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 2極 ヘビーデューティ電源コネクタRS PRO7日以内出荷
RS Pro コンビネーションインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro のヘビーデューティコンビネーション / ハイブリッドインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適です。あらゆる用途で最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 圧着又はねじ終端 1 つのインサートで高 / 低電流 10 A 、 16 A 、 40 A 、及び 70 A 圧着用 用途: コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 70Aオス/メス = オスシリーズ = HMK70タイプ = コネクタインサート併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタポール形式 = 2定格電圧 = 1000 V極数 = 2表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10ARS PRO7日以内出荷
UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 太陽光発電用コネクタ オス/メスRS PRO7日以内出荷
仕様タイプ = ソーラーコネクタオス/メス = オス/メスケーブルCSA = 10mm2実装タイプ = スナップイン結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電流 = 70A定格電圧 = 1.5 kV(10 個入り)プラグ/ソケット = プラグ, ソケット動作温度 Max = +110℃動作温度 Min = -40℃Better Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980