絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • CREE(84)
  • ABB(66)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • KEMET(51)
  • MICROCHIP(50)
  • AMPHENOL(34)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • SCHURTER(20)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • 七星科学研究所(15)
  • SPARKFUN(13)
  • KOA(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • SIEMENS(11)
  • Cressall(9)
  • Micro-Measurements(9)
  • INFINEON(7)
  • STMicro(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • micrex
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Crimp tool 26-8 AWG square profile RS PROCrimp tool 26-8 AWG square profileRS PRO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルールケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2最小ワイヤサイズ = 0.14mm2最小ワイヤサイズ = 10.00mm2全長 = 176mmRS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール長さ = 1m幅 = 500mm厚さ = 12.5mm密度 = 250kg/m3カラー = 白RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレールRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm RS PRORatchet crimp tool w/red handle,75ohmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG59、RG62最小ワイヤサイズ = RG62最小ワイヤサイズ = RG5950 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
Ratchet crimp tool w/green handle,50ohm RS PRORatchet crimp tool w/green handle,50ohmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58, URM43, URM7650 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
Ratchet crimp tool,6-150sq.mm wire size RS PRORatchet crimp tool,6-150sq.mm wire sizeRS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = 工具フレームのみケーブルサイズ = 6 → 150 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 150mm2全長 = 440mmRS Proヘビーデューティ手動圧着工具フレーム. RS Proのヘビーデューティ手動圧着ラチェット工具フレームは、軽量で丈夫な設計で、アクセスが限られた場所で端子を圧着する用途に最適です。 3組の六角ダイセット(別売)と併用する場合は、ワイヤサイズ範囲6 ~ 150 mm2の端子を圧着できます。 フレームは回転式ラチェットレバー、可動式ハンドル、ハンドルロックカムを備えています。これにより、圧着作業の信頼性や効果が高まり、完全圧着が実現します。. 特長と利点. 軽量で丈夫な設計. アクセスが限られた場所での端子の圧着に最適. 幅広いワイヤサイズ範囲: 6 → 150 mm2(ダイと併用時). 回転式ラチェットレバー. 可動式ハンドル. ハンドルロックカム. 品番 ; 241-4726 241-4726 は、端子サイズが6 mm2、10 mm2、70 mm2、95 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4732 241-4732 は、端子サイズが16 mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2用の圧着ダイ 品番 ; 241-4748 241-4748 は、端子サイズが120 mm2及び150 mm2用の圧着ダイ
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mm RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw RS PROAnnunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screwRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ RS PRO圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 250mAスイッチング電圧 = 25V dc奥行き(深さ) = 3 mm高さ = 720 mm幅 = 390mmRS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Annunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screw RS PROAnnunciator 19mm 85dB IP50 IK04 screwRS PRO
4,650税込5,115
1個
7日以内出荷
仕様デシベル/1m:75 、 トーンの長さ:断続的な騒音 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:耐衝撃性: IK04RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mm RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x50mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PROScrew in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100mRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO ケーブルのパネル 1U RS PROラックパネル RS PRO ケーブルのパネル 1URS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 19 インチブラシ付きケーブルエントリ. RS Pro の優れた品質のブラシ付きケーブルエントリパネルについてご紹介します。この 19 インチサーバーキャビネットケーブルエントリパネルは、キャビネットを整理整頓するのに最適です。サーバー環境で使用する場合、ブラシシールソリューションを使用すると、エアフローが減少し、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れが停止し、キャビネットの背面からサーバーが暖かい空気から保護されます。ブラシシールでは、埃や微粒子をろ過することもできます。熱保護と Visual Screening は、その他の利点です。RS Pro ブラシケーブルエントリパネルは、切抜きの鋭いエッジによってケーブルの摩耗を防止します。すべてのモデルはグレー仕上げで、信頼性が高く、品質に優れています。RS Pro ブラシ付きケーブルエントリパネルには、 2 種類のサイズから選択可能です。.ラックユニット : 1U (350 mm x 22 mm) - ; 243-1850 243-1850. 特長と利点:. . 高品質構造 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .パネルの剛性を高め、エアフローによる振動や騒音を低減します .静電粉塗装仕上げ .ブラックブラシでグレー仕上げ . 2 つのサイズを用意. 代表的用途:. RS Pro 19 インチブラシケーブルエントリパネルの用途は非常に広い分野で、電気エンクロージャ、サーバーラック、機械壁、高床などに使用されています。RS Pro ブラシケーブルエントリパネルは、業務用のケーブル管理向けのコスト効果の高いソリューションです。
仕様タイプ = ケーブルのパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 483mmラックユニット = 1URoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっき RS PRORS PRO XLRコネクタ メス 4極 ストレート XLR等級のパネル取り付け ニッケルめっきRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
crc特集
おすすめ人気ランキング