絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • YAGEO(52)
  • EPCOS(51)
  • SUS(エスユーエス)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • KEMET(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 富士電機(25)
  • 渡辺電機工業(23)
  • 日東工業(21)
  • HAKKO(白光)(16)
  • MICROCHIP(11)
  • 河村電器産業(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • 三菱電機(8)
  • VISHAY(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • 東洋技研(5)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • b-33ec
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)テンパール工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器 テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器テンパール工業
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313予備回路数2
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
5,298税込5,828
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
カサ上げ台 テンパール工業カサ上げ台テンパール工業
1,298税込1,428
1個(10個)
6日以内出荷
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム30AF寸法H(mm)105寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチテンパール工業
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】テンパール工業
16,980税込18,678
1台
30日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業漏電遮断器:経済タイプテンパール工業
8,498税込9,348
1台
31日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
主要寸法が分電盤協約寸法なので分電盤の標準化がはかれます
接続方式表面形名称分電盤協約タイプ
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
9,898税込10,888
1台
31日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
6,198税込6,818
1台
31日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
タイプ経済タイプ
配線用遮断器:分電盤協約 テンパール工業配線用遮断器:分電盤協約テンパール工業
6,498税込7,148
1台
31日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
盤用パーツ テンパール工業盤用パーツテンパール工業
629税込692
1個
4日以内出荷
標準分電盤の分岐回路の変更などに オプション
名称分岐接続バー
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
333運動特集
おすすめ人気ランキング