絞り込み
ブランド
- Socomec
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,461)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価

管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268アズワン品番65-8065-87
管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,498税込¥4,9481袋(10個)7日以内出荷14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274アズワン品番65-8065-53
ニュートラルリンク 1袋 10個入
Socomec¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)7日以内出荷円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入
Socomec¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5272アズワン品番65-8065-36
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
ニュートラルリンク 1袋 10個入
Socomec¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷円筒形ソリッドリンク。円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270アズワン品番65-8077-67
管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,798税込¥5,2781袋(10個)6日以内出荷14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5276アズワン品番65-8065-16
管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入
Socomec¥8,798税込¥9,6781箱(3個)7日以内出荷SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。利点 高水準の性能 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわたる絶対的な保護性が保証されています。 ヒューズ特性の経年劣化はありません。 極めて優れた安全性 障害解消時(ヒ仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電圧:500V ac●全体の寸法:6.3 x 32mm●アプリケーションカテゴリ:gG●シリーズ:NFC-DIN●コード番号:172-3022アズワン品番65-8079-82
管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269アズワン品番65-8055-41
管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,398税込¥4,8381袋(10個)7日以内出荷14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5273アズワン品番65-8065-52
ニュートラルリンク 定格電流 160A
Socomec¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660アズワン品番65-8078-13
補助接点ブロック
Socomec¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●FUSERBLOCは、手動で操作する多極ヒューズコンビネーションスイッチです。この製品は、負荷の発生時に通電を停止し、安全性の高い絶縁により、低電圧電気回路を過電流から保護します。極めて優れた安全性 1極あたり2重の遮断(ヒューズの上部と下部)により、ヒューズを完全に絶縁します。 強制ブレーク表示 高遮断容量 高遮断容量ヒューズ(100 kA rms)による過負荷保護及び短絡保護。固有の機能性で使用が簡単 使用を容易にする特別な機能 テストポジションでは、Uタイプの補助コンタクトがあるため、電極に通電することなく、制御回路をテストできます。テストポジションでは、エンクロージャのドアを開くことができます。 機械式又は電気式ヒューズ溶解検出システムです。●コード番号:182-8457アズワン品番65-8051-97
管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷。14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5275アズワン品番65-8065-54
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入
Socomec¥26,980税込¥29,6781袋(6個)7日以内出荷。産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5261アズワン品番65-8065-74
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入
Socomec¥23,980税込¥26,3781袋(4個)7日以内出荷産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入
Socomec¥19,980税込¥21,9781袋(12個)7日以内出荷産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ
Socomec¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ
Socomec¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD 7桁 パルス出力 Countis E30シリーズ
Socomec¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力
Socomec, シャフト,
Socomec¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:シャフト併用可能製品:ハンドルヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec, 統合型ソリッドニュートラルリンク,
Socomec¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:内蔵型ソリッド中立リンク併用可能製品:BS88ヒューズスイッチ、NFC及びDINヒューズスイッチヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec 補助コンタクト Sirco M用
Socomec¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:補助コンタクト併用可能製品:Sirco MSocomecスイッチ遮断器用の補助コンタクト. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる補助コンタクト。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M3用
Socomec¥399~税込¥439~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M3Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M2用
Socomec¥349~税込¥384~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M2Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M1用
Socomec¥279~税込¥307~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M1Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド NH及び高速(UR)ヒューズ用
Socomec¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:NH及び高速(UR)ヒューズヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなどRoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Fuserblocシリーズ用
Socomec¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:FuserblocシリーズIP評価:IP20Supplied as a pack of 3 shrouds. Terminal Shroud. Terminal shroud for use with Socomec switch bodies to give top or bottom IP20 protection against direct contact with terminals or connection parts.
Socomec ポール 80 A Sirco M遮断器用
Socomec¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:80 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 63 A Sirco M遮断器用
Socomec¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:63 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 40 A Sirco M遮断器用
Socomec¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:40 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 25 A Sirco M遮断器用
Socomec¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:25 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 16 A Sirco M遮断器用
Socomec¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:16 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398






































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)