絞り込み
ブランド
- Socomec
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ
Socomec¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ
Socomec¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD 7桁 パルス出力 Countis E30シリーズ
Socomec¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力
Socomec, シャフト,
Socomec¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:シャフト併用可能製品:ハンドルヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec, 統合型ソリッドニュートラルリンク,
Socomec¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:内蔵型ソリッド中立リンク併用可能製品:BS88ヒューズスイッチ、NFC及びDINヒューズスイッチヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec 補助コンタクト Sirco M用
Socomec¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:補助コンタクト併用可能製品:Sirco MSocomecスイッチ遮断器用の補助コンタクト. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる補助コンタクト。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M3用
Socomec¥399~税込¥439~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M3Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M2用
Socomec¥349~税込¥384~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M2Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M1用
Socomec¥279~税込¥307~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M1Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド NH及び高速(UR)ヒューズ用
Socomec¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:NH及び高速(UR)ヒューズヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなどRoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Fuserblocシリーズ用
Socomec¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:FuserblocシリーズIP評価:IP20Supplied as a pack of 3 shrouds. Terminal Shroud. Terminal shroud for use with Socomec switch bodies to give top or bottom IP20 protection against direct contact with terminals or connection parts.
Socomec ポール 80 A Sirco M遮断器用
Socomec¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:80 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 63 A Sirco M遮断器用
Socomec¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:63 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 40 A Sirco M遮断器用
Socomec¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:40 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 25 A Sirco M遮断器用
Socomec¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:25 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 16 A Sirco M遮断器用
Socomec¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:16 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 125 A Sirco M遮断器用
Socomec¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:125 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 100 A Sirco M遮断器用
Socomec¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:100 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ハンドル Sirco M3用 青
Socomec¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:M00タイプハンドル併用可能製品:Sirco M3ハンドルの色:青Socomecスイッチ遮断器用のハンドル. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる直接操作及び外部操作用のハンドル。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ハンドル Sirco M1 + M2用 青
Socomec¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:M00タイプハンドル併用可能製品:Sirco M1 + M2ハンドルの色:青Socomecスイッチ遮断器用のハンドル. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる直接操作及び外部操作用のハンドル。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec シャフト延長 Sirco PVシリーズ用
Socomec¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:延長シャフト併用可能製品:Sirco PVシリーズヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec カバー カバー RS485 JBUS、RS485 ModBus用
Socomec¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:RS485 JBUS、RS485 ModBuscl.0.5S IEC62053-22; cl. 2 IEC 62053-22. Diris A10多機能エネルギーメータ. DIRIS A10は、Dinレール取り付けの多機能メータで、あらゆる低電圧ネットワークの電気値を測定できます。 パラメータはすべて設定可能で、フロントパネルや使用している測定 / タイミング機能に表示できます。さらに、DIRIS A40には、接続エラーを修正するための機能や内部温度機能が装備されています。. マルチ計測(電流、電圧、周波数、有効 / 無効 / 皮相電力、力率) ダイレクトアクセスキー 内部温度測定 レベル51までのTHD電圧及び電流 プログラマブルアワーメータ。 バックライトLCD画面。 2オプションを使用可能 パルス出力 / アラーム管理 RJ485 Jbus/Modbus通信
Socomec PLC拡張モジュール
Socomec¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様併用可能製品:DIRIS A40、DIRIS A41モジュールタイプ:通信DIRIS A40メータ用のプラグインモジュール. DIRIS A40シリーズの電力計と併用できる多様なプラグインモジュールです。 このプラグインモジュールを使用すれば、モデルに応じて、幅広いオプションを備えた柔軟なカスタマイズが実現します。. 特長と利点:. パルス出力( ; 405-6170 405-6170 ) RS485 MODBUS通信( ; 405-6192 405-6192 ) アナログ出力( ; 405-6209 405-6209 ) 2入力- 2出力( ; 405-6215 405-6215 ) メモリ( ; 122-0532 122-0532 )