絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • StarTech.com(1)
  • RS PRO(12)
  • OKW(10)
  • 三菱電機(6)
  • 摂津金属工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • NEWLINK(3)
  • OKW (ENCLOSURES)(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 4D SYSTEMS(2)
  • LASCAR(2)
  • LINKMAN(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • テクノベインズ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式)Advantech(アドバンテック)
99,980税込109,978
1台ほか
8日以内出荷から43日以内出荷
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。 ・アンチグレアスクリーンと強化ガラス ・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力 ・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間 ・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品: 電源ケーブルと電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック)Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】Advantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50関連資料商品データシート(0.56MB)
Intel(R) Atom(TM) プロセッサ搭載/5.7インチVGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃) Advantech(アドバンテック)Intel(R) Atom(TM) プロセッサ搭載/5.7インチVGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載5.7インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護解像度640×480設置方法パネルマウント動作温度(℃)-20~60OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式抵抗膜方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe容量(GB)4SSD64GBMLC
組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズAdvantech(アドバンテック)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から62日以内出荷
FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)★★特長(ポイント)★★・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン・VGA/DVI-D入力対応・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)・バックライト寿命:50000時間・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL★★タッチスクリーン仕様★★・ドライバー:Penmount 6000・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズAdvantech(アドバンテック)
149,800税込164,780
1個
18日以内出荷
**産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター** FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、 スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。 耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、 工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。 さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、 工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。 -------------------------------------------------------------------------------------- ・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計 ・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース ・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン ・スリムデザインで容易な取り付け ・ロック可能なI/Oコネクタ ・動作温度範囲(℃):-20~60℃ ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン ・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース -------------------------------------------------------------------------------------- ◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間 ◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間 -------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード
出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB/RS232設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)入力電源24 VDC入力RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.54MB)タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20 ~ 60グリーンマーク認定
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用Advantech(アドバンテック)
219,800税込241,780
1台
18日以内出荷から82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC設置方法DINレール
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/12.1インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3120-RE9-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/12.1インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3120-RE9-MOAdvantech(アドバンテック)
229,800税込252,780
1台
82日以内出荷
アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1024×768設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式抵抗膜方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12.1インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MOAdvantech(アドバンテック)
429,800税込472,780
1台
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD  PPC-3211W-P75-MO Advantech(アドバンテック)Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ/21.5インチ WXGA TFT LCD PPC-3211W-P75-MOAdvantech(アドバンテック)
499,800税込549,780
1台
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント、VESA75/100入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ21.5インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
vga切替器特集
おすすめ人気ランキング