波動スイッチ DS-059シリーズミヤマ電器(52件のレビュー)当日出荷
回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ DS-060シリーズミヤマ電器(16件のレビュー)当日出荷
回路SPST(2P)色黒極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子ミヤマ電器5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
波動スイッチ 2極 ON-OFF タブ端子ミヤマ電器5日以内出荷
通称タンブラースイッチとも呼ばれる、2回路のON-OFFスイッチ(双極単投:DPST)スイッチです。
#187ファストン端子のタブがついています。
極数2極定格AC250V-10A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン操作部ON-OFF表示
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3