onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKGonsemi翌々日出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = -5 Vラインレギュレーション = 50 mV精度 = 4%極性 = 負パッケージタイプ = DPAKピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm高さ = 2.38mm幅 = 6.22mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207R2Monsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.6μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = MOCDオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207Monsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.6μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 2.2μsシリーズ = MOCDオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDP18N50onsemi5日以内出荷
パッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 235 Wピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmUniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( on ) = 265 m Ω (最大) @ VGS = 10 V 、 ID = 9 A 低ゲート電荷量(標準) 45 nC ) 低 CRSs (標準) 25 pF ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。 LCD / LED / PDP TV 照明 無停電電源
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, MOCD223Monsemi5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 1000%最小電流伝送率 = 500%シリーズ = MOCDオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217Monsemi6日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.2μs最大入力電流 = 200 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 100%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = MOCD特殊機能 = 厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LP2951CDR2Gonsemi7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 0.02 %●ロードレギュレーション : 0.02 %●極性 : 正●静止電流 : 75μA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 2.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2Gonsemi7日以内出荷
出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 1.25 Vラインレギュレーション = 0.04 mV/V精度 = ±0.9%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SO基準電圧 = 1.26V出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmNCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタ
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LP2950ACDT-5.0Gonsemi7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.1 %ロードレギュレーション = 0.1 %%極性 = 正静止電流 = 75μA基準電圧 = 1.235V出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.22mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4Gonsemi7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●極性 : 正●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAGonsemi7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.1V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UDFNピン数 = 14最大ピークパルス電流 = 16AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 8動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.5 x 1.5 x 0.5mm自動車規格 = AEC-Q101pFESD8008 は、 4 つの高速差動ペアを保護できるようになっています。超低静電容量及び低 ESD クランプ電圧により、電圧の影響を受けやすい高速データラインの保護に最適なソリューションになります。フロースルースタイルパッケージにより、基板レイアウトが簡単で、トレース長を揃えて高速ラインのインピーダンスを一定にすることができます。最大静電容量: 0.35 pF 深型スナップバック SCR 技術 最大6 Gbpsのデータ転送速度に対応 ESD イベント用の超低クランプ電圧 コンピューティング LCD TV 用途 V-by-One HS LVDS DisplayPort
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431ACDGonsemi7日以内出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = プログラマブル立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 53 mVロードレギュレーション = 25 mV寸法 = 5 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDGonsemi7日以内出荷
ピン数 = 14実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃MC14016B クワッド双方向スイッチは、単一のモノリシック構造の MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスで構成されています。各 MC14016B は、デジタルまたはアナログ信号を制御できる 4 つの独立したスイッチで構成されています。このクワッド双方向スイッチは、信号ゲート、チョッパ、変調器、復調器、 CMOS ロジックの実装に使用されます。すべての入力でダイオードを保護します 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/qルート(サイクル)、 f> = 1.0 kHz (標準) CD4016B 、 CD4066B のピン交換(注意:転送特性設計の改善により CD4016 よりも寄生カップリング静電容量が増大) 低 RON の場合は、 HC4016 高速 CMOS デバイスまたは MC14066B を使用します このデバイスには、 ESD 保護機能のない入力と出力があります。静電気防止対策を講じる必要があります。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3