絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(898)
  • YAGEO(577)
  • omron(オムロン)(425)
  • SICK(380)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(264)
  • KEMET(210)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(209)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • WURTH ELEKTRONIK(181)
  • AMPHENOL(156)
  • MURATA(村田製作所)(141)
  • オムロンヘルスケア(140)
  • HAMMOND(105)
  • BULGIN(95)
  • 岩田製作所(82)
  • HARWIN(81)
  • Baumer(69)
  • IDEC(和泉電気)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(52)
  • 10,000-50,000円(52)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • m12 ナット
  • m12 コネクタ 8 ピン
  • m12 コネクタ 5ピン
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tコネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクトTコネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085アズワン品番65-7664-17
丸型コネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808アズワン品番65-7637-24
丸型コネクタ 3極 M12 ネジ フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 3極 M12 ネジフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7293アズワン品番65-7501-41
丸型コネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact フィールドバスフラッシュタイプソケットは、5 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON B コード 前面 / ねじ取り付け M16 ねじ付き 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5 SCO, SACC-E-FSB-5CON-M16/0●コード番号:212-7272アズワン品番65-7516-96
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクトY-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUGフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12 フエニックス・コンタクトBUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギング フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギングフエニックス・コンタクト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186アズワン品番65-7526-95
丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウントフエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact パネルフィードスルーは、4 ポジション又はコンタクトを備えています。このパネルには、ストレートソケット接続方式が採用されています。バイポーラ取り付け
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SACC●コード番号:213-0157アズワン品番65-7515-25
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ネジフエニックス・コンタクト
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7287アズワン品番65-7497-40
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276アズワン品番65-7528-75
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280アズワン品番65-7529-46
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281アズワン品番65-7518-22
丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2
仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279アズワン品番65-7517-69
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付けフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086アズワン品番65-7727-71
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278アズワン品番65-7515-58
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
ダスト カバー M12 RCPT センサー コネクタ フエニックス・コンタクトダスト カバー M12 RCPT センサー コネクタフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ダストカバー 適合製品:Norcomp M シリーズ M12 レセプタクル センサー コネクタ コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1552-79
電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826アズワン品番65-7485-97
丸型コネクタ 12極 M23 ネジ フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ネジフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882アズワン品番65-7784-54
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
欠品中
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3349アズワン品番65-7501-13
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6845アズワン品番65-7784-58
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3347アズワン品番65-7491-74
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844アズワン品番65-7777-52
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3345アズワン品番65-7491-16
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840アズワン品番65-7778-12
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3353アズワン品番65-7494-12
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3352アズワン品番65-7501-37
丸型コネクタ 5極 1箱 10個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 1箱 10個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263アズワン品番65-7773-12
産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
M23 male connector insert 12 way フエニックス・コンタクトM23 male connector insert 12 wayフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョ
仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:コンタクト●極数:12●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7123アズワン品番65-7510-72
ハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のハウジングねじ接続は、M12 メスインサート用で、あらゆる速度に対応する THR 及びウェーブはんだ付けコンタクトキャリア用のフラットガスケットを備えています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●種類:ハウジングねじ接続●ケーブルの進入角度:側●コード番号:213-0159アズワン品番65-7515-73