絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • STMicro(83)
  • MICROCHIP(27)
  • 内外電機(21)
  • 東芝(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • NXP(10)
  • ニチコン(8)
  • MAC8(マックエイト)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SAMTEC(7)
  • VISHAY(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • Texas Instruments(4)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(103)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRDMURATA(村田製作所)
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0LMURATA(村田製作所)
899税込989
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 259mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタMURATA(村田製作所)
199税込219
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 250mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mm MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 250mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.55mmMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.24Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz最大動作温度 = +85℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN2R2MG0LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80LMURATA(村田製作所)
629税込692
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0LMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
139税込153
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mAMURATA(村田製作所)
699税込769
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.6A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R0MG0LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0LMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(250個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mmMURATA(村田製作所)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mmMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 450mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 43MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:600 pH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●シールド:なし●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:20GHz●インダクタ構造:フィルムアズワン品番65-7044-71
Murata 表面実装インダクタ, 3.6 nH, 900mA, LQW15AN3N6C10D MURATA(村田製作所)Murata 表面実装インダクタ, 3.6 nH, 900mA, LQW15AN3N6C10DMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 900mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●シリーズ: LQW15AN_10●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 30RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 27 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN27NJ02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 27 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN27NJ02DMURATA(村田製作所)
719税込791
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 670mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN2R2NT0LMURATA(村田製作所)
829税込912
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN8N2J02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 8.2 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN8N2J02DMURATA(村田製作所)
929税込1,022
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 8.2 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 330mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02DMURATA(村田製作所)
919税込1,011
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN6N8J02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN6N8J02DMURATA(村田製作所)
919税込1,011
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 290mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.7 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN2N7S02D MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 2.7 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN2N7S02DMURATA(村田製作所)
619税込681
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 2.7 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 170mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03LMURATA(村田製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00DMURATA(村田製作所)
169税込186
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 145mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN62NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 145mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN62NG00DMURATA(村田製作所)
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 62 nH●最大直流電流: 145mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.82Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.6GHz●最小品質ファクター: 20℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 250mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN220K23L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 250mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN220K23LMURATA(村田製作所)
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 250mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 19MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 270mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN4R7K23LMURATA(村田製作所)
37,980税込41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 270mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 31MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00DMURATA(村田製作所)
169税込186
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 91 nH●最大直流電流: 230mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 640mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.9GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 2.05A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN1R0NN0L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 2.05A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN1R0NN0LMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 2.05A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 45mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10DMURATA(村田製作所)
399税込439
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 590mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 116mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 2.8GHz●最小品質ファクター: 42℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03LMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 110mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 5.4Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 4.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 nH, 220mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR10G00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 nH, 220mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR10G00DMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 100 nH●最大直流電流: 220mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 680mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 1.8GHz●最小品質ファクター: 34℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00DMURATA(村田製作所)
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.33 μH●最大直流電流: 630mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 250mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
5,798税込6,378
1セット(250個)
7日以内出荷
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440mΩ●シリーズ:LQM18PN_FR●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7037-01
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
949税込1,044
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-53
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
45,980税込50,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
68,980税込75,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-98
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
949税込1,044
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-51
巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
2,598税込2,858
1セット(250個)
7日以内出荷
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7170-17