制御機器 (139) はんだ関連・静電気対策用品 (1) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途 リニューアル機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57 スロット 1スロットタイプ 製品分類区分 MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途 リニューアル機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2H スロット 1スロットタイプ 製品分類区分 MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P) 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社 質量(g) 約390 ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色) コネクタ シーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社 ケーブル外径(Φmm) 9.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上 導体構成(本/mm) 7/0.127 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1セット(4個)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。
ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリング ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1パック(20本)
当日出荷 から 7日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g) 約140 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 最大使用電圧(V) DC26.4 過電圧保護 II以下 最大使用電流(A) 信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
表示器用盤面取付スピーカ 三菱電機エンジニアリング 当日出荷
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。
挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。
表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。
工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください)
10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式 パネル挟み込み式 適合規格 CE、KC 使用周囲温度(℃) 0~55 入力端子 Φ3.5 ミニジャック 使用周囲湿度 10~90%RH、結露なきこと 音圧レベル(dB) 最大90(at 1m)
FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリング 当日出荷
分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
適合ユニット型式 FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g) 約240 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(CH間、その他) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) CH間:AC1000、その他:AC500
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様 冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用) 質量(g) 約240 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 過電圧保護 II以下 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC1000
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。
記号紙により配線ミス低減が可能です。
端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。
端子台とケーブルのセット品です。
アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。
アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格 CE、KC、UL 対応 アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 5~95%RH 結露なきこと
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格 CE、KC、UL 対応 デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 5~95%RH 結露なきこと
FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。
汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。
AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。
コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。
端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。
DINレール、またはネジによる取付が可能です。
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
用途 ネットワーク機器 仕様 【システムノード数】254台 質量(kg) 0.17 適合規格 FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等) 接続 【機器】シーケンサ 分類 オープンネットワーク接続 通信方式 10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重 消費電流(A) 【内部 (DC5V)】0.54 データ容量 【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト 伝送方法 ベースバンド 外寸法・幅(mm) 27.8 外寸法・高さ(mm) 106(ベースユニット取付98) 入出力占有点数 32点 伝送速度 10BASE-T/100BASE-TX 接続対象 MELSEC iQ-Rシリーズ 外寸法・奥行(mm) 110 データ領域容量 リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ) カスケード接続数 10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段 最大セグメント長(m) 100 (ハブとノード間の長さ)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ