絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ARCOL(OHMITE)(183)
  • ヒルシュマン(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • SCHMERSAL(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • XP POWER(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • SAMTEC(3)
  • 内外電機(2)
  • 日東工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • テンパール工業(2)
  • SIEMENS(2)
  • VISHAY(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「HM端子」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMCハーティング
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han HMCメーカーサイズコード = 24 Bオス・メス = メス範囲 = Han B HMC端子方法 = ケーブルIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1930
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 Bハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 Bハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
64,980税込71,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24Bハーティング
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminalハーティング
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シリーズHan HMC端子種別ケーブル範囲Han B HMCIP等級IP65オス・メスメス
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 Bハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードシリーズHan HMCオス・メスメス範囲Han B HMC端子種別ケーブルIP等級IP65シリーズ番号1930
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
58,980税込64,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
Harting バックプレーンコネクタ メス ライトアングル ハーティングHarting バックプレーンコネクタ メス ライトアングルハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
Harting バックプレーンコネクタ オス ストレート ハーティングHarting バックプレーンコネクタ オス ストレートハーティング
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
端子特集
おすすめ人気ランキング