絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,014)
- BOURNS(663)
- HAKKO(白光)(1,132)
- IDEC(和泉電気)(2,106)
- MICROCHIP(618)
- omron(オムロン)(3,316)
- Panasonic(パナソニック)(1,901)
- RS PRO(3,953)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,337)
- VISHAY(1,630)
- エスコ(851)
- シュナイダーエレクトリック(1,001)
- ハーティング(844)
- フエニックス・コンタクト(939)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(862)
- 富士電機(884)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 河村電器産業(858)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
18ページ目: 制御機器/はんだ・静電気対策用品
商品豆知識

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)
富士電機(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から52日以内出荷操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)黒回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット
三菱電機システムサービス(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂色地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上抵抗値1KΩ±10%耐電圧(V)AC700 1分間
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
ホットナイフ
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
表示灯 DR22シリーズ (平形□24)
富士電機(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から82日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ドライキーパー
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から33日以内出荷合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
アルミダイキャストボックス TDシリーズ
タカチ電機工業(35件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から93日以内出荷高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
電源接続用プラグコード
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
熱伝導性両面テープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか当日出荷あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
汎用樹脂製ボックス(P)
ユーボン(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1面当日出荷シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です材質ABS樹脂色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット動作特性プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし