173,103件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に 材質ケース/66ナイロンコア/フェライト 使用温度範囲(℃)-20~85 色(本体) 関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 種別圧着ハウジング 形状メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm)1.25 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1(最大) 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ライトアングル パネルマウント不可 コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
1袋(10個)
75 税込83
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分) オフホワイト/シボ 耐荷重(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB) 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)非常停止シールM
適合Φ22~30スイッチ用 M 材質透明PET#25μmt 種類非常停止シール、5枚セット 文字色黒色 地色黄色
1セット(5枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種類電磁接触器 動作方式可逆式 種別標準仕様形 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)230 寸法A(Φmm)66.5 寸法B(mm)103.5 寸法C(Φmm)16.5~18.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5 トラスコ品番381-6907 適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)54 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)13~14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番827-9790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40% 比重8.5 固相/液相温度(℃)183/190
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ アズワン品番65-7310-63
1個
179 税込197
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類 出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 本体質量(g)約222 入力電圧100V-240V、50/60Hz 動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ 付属品こて先(MSD-20HRT-B) トラスコ品番855-2654 セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具 全長(mm)180 消費電力(W)6 最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上 連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65 使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特性防水・防塵 使用温度範囲(℃)-10~60 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32~22
1袋(10個)ほか
188 税込207
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスクDVD-ROMドライブ ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(100個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)