絞り込み
ブランド
- CRECOTE
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(557)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,986)
- Panasonic(パナソニック)(15,618)
- イチネンTASCO(1,383)
- エスコ(1,426)
- オーム電機(1,056)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,382)
- ネグロス電工(2,019)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,509)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(508)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,377)
- ブランドをもっと見る

充電式懐中電灯
CRECOTE¥5,798~税込¥6,378~1台5日以内出荷充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。3~4時間の連続使用が可能で、機能面ではメインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能白色光強、弱、バースト、SOS充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式LEDヘッドライト HL23
CRECOTE1台取扱停止中充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。付属品ヘッドバンド、USBケーブル寸法(mm)62×40×38点灯方式9種類充電時間(時間)1.5電源タイプ充電式防水保護等級IP44照射距離(m)120電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
充電式懐中電灯W5187-1
CRECOTE1台取扱停止中充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
ソーラー充電式懐中電灯
CRECOTE¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、ソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保付属品USBケーブル機能白色光強、弱、フラッシュエコロジー商品長寿命
ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096
CRECOTE¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷ふわふわのシリコン素材でできたナマケモノのアヒル型ナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。柔らかなシリコンの触り心地。3段階の明るさ調節が可能で、ナイトライトとして活躍します。用途心地よい眠りを誘うナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)151電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×103×62充電時間(時間)2~3バッテリー容量(mAh)1200
アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09
CRECOTE¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷頭に花を飾った可愛らしいアヒルの形のナイトライトです。柔らかなシリコン素材でできており、触り心地も抜群。3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍します。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。用途お花がのったアヒルが灯す、癒やしのナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)157入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×131×147充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)低輝度/23、中輝度/9、高輝度/4.5
アヒル Night Light Smart NA-127 A017
CRECOTE¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷スマホを持ちながら微笑むアヒルのナイトライトです。柔らかな光と可愛らしい姿が、お部屋を癒やしの空間に。ベッドサイドに置いておけば、眠る前にスマホを見る時間も楽しくなります。シリコン素材でできており、触り心地も抜群です。用途心地よい光で癒されるナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×104×106バッテリー容量(mAh)1200
アヒル Night Light NA-119 XW
CRECOTE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ふわふわのシリコン素材でできたアヒルの形のナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさを調節でき、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。用途あたたかい光が心を癒す、ふわふわアヒルのナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)162電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×100×116バッテリー容量(mAh)800
アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009
CRECOTE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ふわふわのシリコン素材でできた音楽好きなアヒルのナイトライトです。お部屋を柔らかな光で包みます。3段階の明るさ調節機能付きで、ナイトライトとして、様々なシーンで活躍。USB充電式で、どこでも気軽に使えるので、忙しい毎日を過ごすあなたにもおすすめです。用途音楽好きなアヒルナイトライトで心地よい眠りに。付属品USBケーブル質量(g)166寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×126充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)6
アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY
CRECOTE¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ふわふわのシリコン素材でできた帽子をかぶったアヒル型のナイトライトです。帽子は取り外し可能なので、その日の気分で色々なコーディネートが楽しめます。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。用途帽子をかぶったアヒルが灯す、自分だけの癒し空間に。付属品USBケーブル、帽子質量(g)172電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×100×116バッテリー容量(mAh)800
アヒル Night Light BOW NA-126 A011
CRECOTE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷お辞儀をしている姿が可愛らしいアヒルのナイトライトです。温かみのある光が、お部屋を優しく照らします。柔らかなシリコン素材で、触り心地も抜群。ベッドサイドに置いておけば、眠りにつく前にも癒やされます。用途心地よい光で癒されるナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)168入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×89×111充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)4~6
アヒル Night Light BABY NA-111 LH-DUDU-01
CRECOTE¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ふわふわのシリコン製アヒルが、お部屋を癒やしの空間に変えてくれるナイトライトです。タッチするだけで明るさを3段階に調節でき、読書灯やナイトライトとして活躍。柔らかな光が、心地よい眠りを誘います。柔らかなシリコン素材なので、お子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。用途もふもふアヒルナイトライトで、お部屋を癒やしの空間に。付属品USBケーブル質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×105×110
LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー)
CRECOTE¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷3段階の明るさ調整が可能なデスクライトです。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさは380ルーメンで作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整が可能で設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。用途読書や勉強などに。付属品USBケーブル、マニュアル仕様Input:5V1~2A質量(g)560電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×400明るさ(Lm)380回転角度(°)80角度調節180°
シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W)
CRECOTE¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱)質量(g)182.5定格電力(W)0.42定格電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4機能タイマー機能充電時間3時間定格電流(mA)100
シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)
CRECOTE¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)174定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DCSV1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W)
CRECOTE¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷ふんわり優しい光でお部屋を包む、かわいいシリコン製キャラクターライトです。サッカーボールに笑顔の顔と足がついたデザインで、インテリアやリラックスタイムにぴったりです。タッチするだけで点灯し、三段階の明るさ調整が可能。タイマー機能付きで就寝時も安心です。充電式でコードレスだから、ベッドサイドやデスク、リビングなど好きな場所で手軽に使えます。毎日の暮らしに癒しと楽しさをプラスするアイテムです。用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)212定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×139×104機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DC5V-1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y)
CRECOTE¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強)質量(g)287定格電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120色温度3000k充電時間4時間バッテリー容量(mAh)1200バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間
読書灯パネルライト PL-560
CRECOTE¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷夜の読書時間をもっと快適に!目に優しいLEDライトが、本全体を柔らかく照らします。軽量で持ち運びやすく、どこでも読書を楽しめます。シンプルなデザインで、どんなお部屋にも馴染みます。用途目に優しい、どこでも読書。軽量フラットライトで、快適な夜を寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×15×175電池単四電池三本(電池は別売り)エコロジー商品省エネ
充電式懐中電灯W5188-1
CRECOTE1台取扱停止中充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000明るさ(Lm)強1300、弱700点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式懐中電灯W5173
CRECOTE1台取扱停止中充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品三脚、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×150×186機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)強1500、弱900点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
充電式懐中電灯W5174
CRECOTE1台取扱停止中充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅明るさ(Lm)強1200、弱700点灯時間4~5時間エコロジー商品長寿命



スペースキャラクター卓上ランプ
CRECOTE¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷スペースキャラクター卓上ランプはホース型デザインのナイトライトが、お部屋を優しい光で包みます。360度調整でき、好きな角度に光を向けられます。滑り止め付きで安定感抜群。用途可愛くて機能的!癒やしのナイトライト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×85×280電球の種類LED
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら