曜日別特売

アヒル Night Light Smart NA-127 A017

アヒル Night Light Smart NA-127 A017 - CRECOTEアヒル Night Light Smart NA-127 A017 - CRECOTEアヒル Night Light Smart NA-127 A017 - CRECOTEアヒル Night Light Smart NA-127 A017 - CRECOTE

スマホを持ちながら微笑むアヒルのナイトライトです。柔らかな光と可愛らしい姿が、お部屋を癒やしの空間に。ベッドサイドに置いておけば、眠る前にスマホを見る時間も楽しくなります。シリコン素材でできており、触り心地も抜群です。

用途
心地よい光で癒されるナイトライトに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×104×106
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341778C1000529
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする