曜日別特売

アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009

アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 - CRECOTEアヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 - CRECOTEアヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 - CRECOTEアヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 - CRECOTEアヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 - CRECOTE

ふわふわのシリコン素材でできた音楽好きなアヒルのナイトライトです。お部屋を柔らかな光で包みます。3段階の明るさ調節機能付きで、ナイトライトとして、様々なシーンで活躍。USB充電式で、どこでも気軽に使えるので、忙しい毎日を過ごすあなたにもおすすめです。

用途
音楽好きなアヒルナイトライトで心地よい眠りに。
付属品
USBケーブル
質量(g)
166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×135×126
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200
使用時間(時間)
6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03341760C1000526
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする