アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY
ふわふわのシリコン素材でできた帽子をかぶったアヒル型のナイトライトです。帽子は取り外し可能なので、その日の気分で色々なコーディネートが楽しめます。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。
- 用途
- 帽子をかぶったアヒルが灯す、自分だけの癒し空間に。
- 付属品
- USBケーブル、帽子
- 質量(g)
- 172
- 電圧(V)
- DC5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 163×100×116
- バッテリー容量(mAh)
- 800
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ




























