アヒル Night Light NA-119 XW
ふわふわのシリコン素材でできたアヒルの形のナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさを調節でき、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。
- 用途
- あたたかい光が心を癒す、ふわふわアヒルのナイトライトに。
- 付属品
- USBケーブル
- 質量(g)
- 162
- 電圧(V)
- DC5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 163×100×116
- バッテリー容量(mAh)
- 800
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ


























