絞り込み
ブランド
- セルパック
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(18,838)
- 三菱電機(10,090)
- 未来工業(2,159)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,885)
- エスコ(1,465)
- イチネンTASCO(1,405)
- 東芝ライテック(1,384)
- 岩崎電気(1,383)
- コイズミ照明(1,335)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
特価

CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)
セルパック¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
ケーブル入線用滑剤/イージーグライド
セルパック¥3,498~税込¥3,848~1個3日以内出荷イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性材質水溶性ポリマー使用温度(℃)10~80
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料