絞り込み
ブランド
  • カメダデンキ
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,838)
  • 三菱電機(10,090)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,885)
  • エスコ(1,465)
  • イチネンTASCO(1,405)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • 岩崎電気(1,383)
  • コイズミ照明(1,335)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチアングル カメダデンキ

    マルチアングル

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
    用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
  • クイックホルダーKH カメダデンキ

    クイックホルダーKH

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ(15件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uカナグ カメダデンキ

    Uカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)ほか
    翌々日出荷
    U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
    用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
  • BMCガイシ カメダデンキ

    BMCガイシ

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度作業用LED投光器 カメダデンキ

    高輝度作業用LED投光器

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    バラストレス水銀灯500W相当の明るさ 光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置 屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
    寸法(mm)145×320×310質量(g)1400定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)10プラグ2P色温度(K)5700寿命40000時間使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水性IP65(防雨型)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 廻り止めナット カメダデンキ

    廻り止めナット

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質鋼板 t=1.6RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材