絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • 亜鉛合金(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • 大和電業
  • モノタロウ(2)
  • 三桂製作所(834)
  • Panasonic(パナソニック)(532)
  • ネオフレックス(366)
  • 日動電工(161)
  • 電成興業(159)
  • 日本シーム工業(153)
  • エスコ(103)
  • 古河電工(古河電気工業)(94)
  • 岩崎電気(87)
  • 外山電気(85)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • セイワ工業(67)
  • 大阪コネクター製造(63)
  • ネグロス電工(59)
  • 八州電工(53)
  • 島田電機(52)
  • 伊藤電気製作所(39)
  • イチネンTASCO(23)
  • オーム電機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックナット 大和電業

    ロックナット

    大和電業
    33税込36
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • ストレートハイフコンネ 大和電業

    ストレートハイフコンネ

    大和電業
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
    材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
  • コードコンネ 大和電業

    コードコンネ

    大和電業
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    取付スペースを取らない小型のコンネです。
    材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
  • 耐溶剤被覆セミインターフレキ 大和電業

    耐溶剤被覆セミインターフレキ

    大和電業
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。
    材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
  • ストロングプロテクター 大和電業

    ストロングプロテクター

    大和電業
    109,800税込120,780
    1巻
    5日以内出荷
    溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
  • 回転式アダプタ 大和電業

    回転式アダプタ

    大和電業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。取付穴径の変更は必要ありません。電線保護のため、360°以上は回転しません。パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。
    材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42
  • 耐熱用90°アングルコネクタ 大和電業

    耐熱用90°アングルコネクタ

    大和電業
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
  • 特殊コネクタ 大和電業

    特殊コネクタ

    大和電業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 耐溶剤90°アングルコネクタ 大和電業

    耐溶剤90°アングルコネクタ

    大和電業
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
  • ストレート内ネジコネクタ 大和電業

    ストレート内ネジコネクタ

    大和電業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 耐溶剤用ストレートコネクタ 大和電業

    耐溶剤用ストレートコネクタ

    大和電業
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 耐熱用ストレートコネクタ 大和電業

    耐熱用ストレートコネクタ

    大和電業
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品