絞り込み
ブランド
- MPOWERD
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(18,838)
- 三菱電機(10,090)
- 未来工業(2,159)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,885)
- エスコ(1,465)
- イチネンTASCO(1,405)
- 東芝ライテック(1,384)
- 岩崎電気(1,383)
- コイズミ照明(1,335)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る

エムパワード ラックスPro
MPOWERD¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」。アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。14時間のソーラー充電で最大50時間の連続点灯が可能。USB充電機能搭載。(充電時間約3時間)。モバイルバッテリーとしても使用できます。4段階充電残量簡易表示LED付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。防水対応(IP67準拠)用途防災の備えに。アウトドアに。付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ材質マットPVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅充電時間(時間)USB:3明るさ(Lm)135電球の種類LED最大点灯時間50時間ソーラー充電14時間エコロジー商品省エネ
エムパワード ラックス・ハローキティ
MPOWERD¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅明るさ(Lm)65電球の種類LED最大点灯時間24時間ソーラー充電7時間エコロジー商品省エネ
LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL
MPOWERD¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護付属品マイクロUSB TypeBケーブル材質プラスチック、リチウム電池質量(g)約320コード長さ(m)約5.4寸法(cm)12.7×12.7×5保護等級防水対応(IPX4準拠)使用電池リチウムイオン電池内蔵点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電LED暖色LED10個バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大100電球の種類LED連続点灯時間(時間)満充電で最大20エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料