文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色茶
テープ幅(mm)50
基材スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)36.8
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)110以上
引張強度(N/10mm)30.87
粘着力(N/25mm)5.79
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)50.06
耐熱温度(℃)-100~260
引張強度(N/mm2)9.83
特性耐寒/耐熱
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途床養生
引張強度(N/10mm)12
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)80
特性耐高温、絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。
事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。
巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)112.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ音が静か、重ね貼り可
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
バイオマスマーク認定の布テープです。
天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。
重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色クラフト色
テープ幅(mm)50
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)32.7
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220386
バイオマス配合率(%)15
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。