絞り込み
ブランド
  • 古藤工業(Monf)
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,666)
  • TRUSCO(5,176)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,190)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(989)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(649)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • ユタカメイク(627)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf)

    養生用テープ No.822

    古藤工業(Monf)(14件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
    用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
  • 工事用布テープ 古藤工業(Monf)

    工事用布テープ

    古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
    用途仮止め・固定・補修。幅(mm)50厚さ(mm)0.32長さ(m)25
  • カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)

    カラー布粘着テープ No.890

    古藤工業(Monf)(15件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    巻戻しが軽いエコノミータイプ
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包
  • 梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)

    梱包用布粘着テープ No.890

    古藤工業(Monf)(24件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    巻戻しが軽いエコノミータイプ
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包
  • ダクトテープ 古藤工業(Monf)

    ダクトテープ

    古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
    用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)

    ブチルゴム両面防水気密テープ

    古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
    用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用布テープ No.8015 カラー 古藤工業(Monf)

    梱包用布テープ No.8015 カラー

    古藤工業(Monf)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 布両面テープ W-501 古藤工業(Monf)

    布両面テープ W-501

    古藤工業(Monf)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf 古藤工業(Monf)

    重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf

    古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
    用途重梱包用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食テープ 古藤工業(Monf)

    防食テープ

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
    用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
  • 粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)

    粘着性ポリエチレン絶縁テープ

    古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
    用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)

    強粘着 多用途補修テープ

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
    用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用布粘着テープ No.801A 古藤工業(Monf)

    梱包用布粘着テープ No.801A

    古藤工業(Monf)(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用伸度(%)7(参考値)タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4(参考値)引張強度(N/25mm)127.5質量(g/巻)500引張強度(N/10mm)64.0(参考値)粘着力(N/25mm)11.1展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)保持力(mm/15分)0.3(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッと切れる布粘着テープ 古藤工業(Monf)

    スパッと切れる布粘着テープ

    古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
    用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
  • 梱包用布テープ No.8015 カラー 古藤工業(Monf)

    梱包用布テープ No.8015 カラー

    古藤工業(Monf)
    369税込406
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)

    防水気密テープ(片面)

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防水性、気密性に優れています。
    用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
  • 梱包用布テープ 古藤工業(Monf)

    梱包用布テープ

    古藤工業(Monf)
    9,998税込10,998
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
    用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3黄土長さ(m)25粘着剤ゴム系主な用途梱包用ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用布テープ No.8015 古藤工業(Monf)

    梱包用布テープ No.8015

    古藤工業(Monf)(5件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
    用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
  • 養生用布テープ 古藤工業(Monf)

    養生用布テープ

    古藤工業(Monf)(15件のレビュー)
    469税込516
    1巻ほか
    当日出荷
    機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
    用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)

    両面テープ(強弱両面)

    古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
    用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
  • The Premium Monf工事用 古藤工業(Monf)

    The Premium Monf工事用

    古藤工業(Monf)
    17,980税込19,778
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修
    厚さ(mm)0.32長さ(m)25粘着剤天然ゴム系(白糊)ボールタック32粘着力(N/10mm)【BA】4.3引張強度(N/10mm)66.3保持力(mm/15分)【BA】0.4
  • アルミテープ 古藤工業(Monf)

    アルミテープ

    古藤工業(Monf)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
    用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生用テープ No.812YG 古藤工業(Monf)

    養生用テープ No.812YG

    古藤工業(Monf)
    13,980税込15,378
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙両面テープ 古藤工業(Monf)

    紙両面テープ

    古藤工業(Monf)
    19,980税込21,978
    1箱(180巻)ほか
    5日以内出荷
    紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
    用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全標示用反射テープ 古藤工業(Monf)

    安全標示用反射テープ

    古藤工業(Monf)
    28,980税込31,878
    1箱(24巻)
    5日以内出荷
    基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。
    用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 古藤工業(Monf)

    Monf 手で切れるOPPテープ 48*50

    古藤工業(Monf)
    26,980税込29,678
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
    幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途梱包用ボールタック20粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる
  • 両面防水気密テープ W-503 古藤工業(Monf)

    両面防水気密テープ W-503

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(24巻)ほか
    5日以内出荷
    厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
    用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 梱包用カラー布テープ 古藤工業(Monf)

    梱包用カラー布テープ

    古藤工業(Monf)
    10,980税込12,078
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    長さ(m)25サイズ(mm)50
  • 強弱両面テープ 古藤工業(Monf)

    強弱両面テープ

    古藤工業(Monf)
    35,980税込39,578
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.32白/緑長さ(m)15サイズ(mm)40
  • 布両面テープ 古藤工業(Monf)

    布両面テープ

    古藤工業(Monf)
    21,980税込24,178
    1箱(36巻)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)15サイズ(mm)38
  • 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)

    多用途補修テープ

    古藤工業(Monf)
    19,980税込21,978
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.18長さ(m)10粘着力(N/10mm)7.4引張強度(N/10mm)47.6サイズ(mm)48
  • ブチル防食テープ 古藤工業(Monf)

    ブチル防食テープ

    古藤工業(Monf)
    31,980税込35,178
    1箱(20巻)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)10
  • ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ) 古藤工業(Monf)

    ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ)

    古藤工業(Monf)
    22,980税込25,278
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.322長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/10mm)64.8
  • 梱包用再生PET布テープ 古藤工業(Monf)

    梱包用再生PET布テープ

    古藤工業(Monf)
    17,980税込19,778
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。
    用途段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。幅(mm)50厚さ(mm)0.22黄土長さ(m)25基材ポリラミ、スフPET粘着剤天然ゴム系粘着力(N/25mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET仮固定テープ 古藤工業(Monf)

    PET仮固定テープ

    古藤工業(Monf)
    61,980税込68,178
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。
    用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)

    一般梱包用OPPテープ

    古藤工業(Monf)
    15,980税込17,578
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
    用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100基材OPP主な用途梱包用ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応特性透明保持力(mm/60分)0.1
  • 手で切れる!透明OPPテープ 古藤工業(Monf)

    手で切れる!透明OPPテープ

    古藤工業(Monf)
    11,980税込13,178
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)。コストパフォーマンスに優れている
    用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50主な用途梱包用ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1テープタイプ手で切れる
  • 透明梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)

    透明梱包用OPPテープ

    古藤工業(Monf)
    11,980税込13,178
    1箱(50巻)
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
    用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
  • すべり止めテープ 古藤工業(Monf)

    すべり止めテープ

    古藤工業(Monf)
    44,980税込49,478
    1箱(18巻)
    5日以内出荷
    手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
    用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等幅(mm)50長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応