絞り込み
ブランド
- まつうら工業
- モノタロウ(576)
- エスコ(4,447)
- TRUSCO(2,727)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,523)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(958)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(366)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(333)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(266)
- ニトムズ(264)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(4)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(37)

綿ロープ
まつうら工業(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
アセテート 布絶縁テープ #5
まつうら工業(41件のレビュー)¥749税込¥8241巻当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。長さ(m)10使用温度範囲(℃)105絶縁破壊電圧(kV)3.0引張強度(N/10mm)67RoHS指令(10物質対応)対応特性自己融着絶縁
路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
屋外用 多用途透明補修テープ
まつうら工業(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
両面接着スポンジシート#2310
まつうら工業(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(2枚)ほか当日出荷鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントマーカーシール
まつうら工業(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(24枚)ほか当日出荷30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。仕様丸型厚さ(mm)約0.1表面処理ヘアライン加工主な用途表示サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
自己融着ブチルゴムテープ #15
まつうら工業¥1,938税込¥2,1321個欠品中耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にもRoHS指令(10物質対応)対応
怪力ベルト モテ持てくん
まつうら工業(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。用途家具や書庫などの配置替えに仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
アセテート布絶縁テープ#5
まつうら工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181パック(10巻)当日出荷手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁、耐腐蝕粘着力(N/19mm)5
シリコンゴム用両面テープ#5302A
まつうら工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)
まつうら工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディータイ
まつうら工業¥1,498税込¥1,6481セット(3本)当日出荷再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
ストレッチフィルム用簡易ホルダー
まつうら工業(2件のレビュー)¥239税込¥2631袋(2個)当日出荷すべり止め手袋のままで作業OK!ホルダーと紙管とのすき間でフィルム本体が程よく回転します。用途ストレッチフィルム用簡易ホルダーとして材質ポリプロピレン色白紙管径(inch)(有効)3再生紙使用マーク適合繰り返し・詰め替え対応
多用途薄手強力両面 T667
まつうら工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ポリクロス ボンドブレーカーテープ
まつうら工業(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63