絞り込み
ねじの呼び
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M1(1)
- M1.4(2)
- M1.6(1)
- M1.7(5)
- M2(13)
- M2.5(5)
- M2.6(7)
- M3(29)
- M4(30)
- M5(29)
- M6(21)
- M8(8)
- UNC 1/4(1)
- UNC No.4(4)
- UNC No.6(4)
- UNC No.8(4)
- UNC No.10(1)
- UNF No.10(4)
長さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(7)
- 5(6)
- 6(8)
- 8(9)
- 10(9)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(4)
- 16(3)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(3)
- 35(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(2)
- SUSXM7(5)
- チタン(5)
- 樹脂すべて(10)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
- SWCH(2)
取付穴形状

ツーホール(1)

トライウイング(1)

ピン六角穴(1)

ヘクサロビュラ(9)

ワンサイド(1)

十字穴(16)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(7)
- 0.4(6)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(7)
- 1.25(4)
ねじ穴寸法
- No.8(1)
No.8
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- OHSATO(大里)(168)
- TRUSCO(196)
- ウイング(149)
- エスコ(1,610)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ダンドリビス(107)
- ハーフェレ(98)
- ヤマヒロ(272)
- 丸エム製作所(64)
- 九飛勢螺(268)
- 八幡ねじ(181)
- 大阪魂(13,133)
- 廣杉計器(122)
- 日本パワーファスニング(203)
- 日産ネジ(176)
- 若井産業(217)
- ブランドをもっと見る
特価

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。ねじ規格並目
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。ねじ規格並目ねじのあそび0.8
チタン十字穴付きなべ小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229~税込¥252~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
十字穴付き超極低頭ボルト用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。1袋入数(個)1
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目