絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
1,338件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490 イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A490BM10×1.5質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320 イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A320BM10×1.5質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2433-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2433-SUSイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H33質量(g)40適合ツールHDM24寸法M(mm)(内ネジ)M24×3本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUSイマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H30質量(g)34適合ツールHDM20寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUSイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H22質量(g)27適合ツールHDM16寸法M(mm)(内ネジ)M16×2本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H18質量(g)20適合ツールHDM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)14適合ツールHDM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)10適合ツールHDM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510-SUSイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)8適合ツールHDM5寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510イマオコーポレーション
559税込615
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)8適合ツールHDM5寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10F-48 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10F-48イマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T14L28H48質量(g)13D30H163寸法T1(mm)10.5MM10×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)20
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ14-M14-61 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ14-M14-61イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T19L36H61質量(g)26D38H180寸法T1(mm)13.5MM14×2最大許容トルク(N・m)ネジ:12、ボール:35RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)25
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.75最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10-48 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10-48イマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T14L28H48質量(g)13D30H163寸法T1(mm)10.5MM10×1.5最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)20
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43イマオコーポレーション
739税込813
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T12L25H43質量(g)7D24H155寸法T1(mm)9MM8×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)18
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ06-M06-36 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ06-M06-36イマオコーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29°材質フェノール樹脂T9L21H36質量(g)4D20H146寸法T1(mm)7MM6×1最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)15
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001-SUSイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A20.5B26質量(g)31F3D19C15E7.5GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001-SUSイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A17B22質量(g)27F2.5D17C12E6GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUSイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-06001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-06001-SUSイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A10.7B13質量(g)8F2D10C7E4.3GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001-SUSイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001-SUSイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A15B22質量(g)24D17C3EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-08001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-08001-SUSイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A12B18質量(g)11D13C2.5EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-06001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-06001-SUSイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A9B13質量(g)6D10C2EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-16001イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A27B32質量(g)79F2.5D24C19E9GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A20.5B26質量(g)31F3D19C15E7.5GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-10001イマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A17B22質量(g)27F2.5D17C12E6GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-20001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-20001イマオコーポレーション
959税込1,055
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A30B40質量(g)126D30C4EM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001イマオコーポレーション
609税込670
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001イマオコーポレーション
509税込560
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A15B22質量(g)24D17C3EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト