絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
1,338件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ コノエS-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズコノエ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-G重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-G1RW 24Xシリーズ コノエS-G重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-G1RW 24Xシリーズコノエ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DSシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DSシリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズコノエ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズコノエ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズコノエ
929税込1,022
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-D1Sシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-D1Sシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズコノエ
789税込868
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-C重荷重用サンアジャストボルト ステンレス製 S-CS 24Xシリーズ コノエS-C重荷重用サンアジャストボルト ステンレス製 S-CS 24Xシリーズコノエ
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付)ステンレス製 S-CS1 24Xシリーズ コノエS-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付)ステンレス製 S-CS1 24Xシリーズコノエ
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-C重荷重用サンアジャストボルト S-CRW 24Xシリーズ コノエS-C重荷重用サンアジャストボルト S-CRW 24Xシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-C1RW 24Xシリーズ コノエS-C重荷重用サンアジャストボルト(固定用穴付) S-C1RW 24Xシリーズコノエ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ コノエS-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズ コノエS-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズコノエ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-BRW2シリーズ コノエS-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-BRW2シリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ コノエS-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズコノエ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズ コノエS-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS15 12Xシリーズ コノエS-A傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS15 12Xシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS 12Xシリーズ コノエS-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS 12Xシリーズコノエ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-ARW2 12Xシリーズ コノエS-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-ARW2 12Xシリーズコノエ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ コノエS-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズコノエ
4,498税込4,948
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:316.7gアズワン品番65-6140-12
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズコノエ
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:409.7gアズワン品番65-6139-08
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズコノエ
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズコノエ
449税込494
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50 コノエS-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50コノエ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエS-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズコノエ
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
スパイラルケーブル SCWRシリーズ コノエスパイラルケーブル SCWRシリーズコノエ
889税込978
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Bサンアジャストボルト M16 コノエS-Bサンアジャストボルト M16コノエ
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-M3 コノエサンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-M3コノエ
189税込208
1個
8日以内出荷
(スチレンゴム)天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよいです。受座径38Φに。
仕様●色:グレー●台座径(mm):41●材質:SBR●SBRゴム●質量:3.5gアズワン品番65-6333-05
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-L3 コノエサンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-L3コノエ
549税込604
1個
8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、耐老化性がよいです。コーナー用に。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):57(対辺)●材質:NBR●NBRゴム●質量:8.4gアズワン品番65-6332-71
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-B33 コノエサンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-B33コノエ
539税込593
1個
8日以内出荷
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径75Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):83●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:20gアズワン品番65-6328-41
S-X標準サンアジャストボルト 12x200 コノエS-X標準サンアジャストボルト 12x200コノエ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1250●全高(mm):226●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):55●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:243.7gアズワン品番65-6140-63
SNサンアジャストナット 8 コノエSNサンアジャストナット 8コノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
仕様●ねじ寸法:M8●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:21.6gアズワン品番65-6340-46
SNサンアジャストナット 10 コノエSNサンアジャストナット 10コノエ
319税込351
1個
8日以内出荷
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
仕様●ねじ寸法:M10●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:27.7gアズワン品番65-6340-45
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト M10x35 2本入 コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト M10x35 2本入コノエ
1,298税込1,428
1本(2本)
6日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2gアズワン品番65-6083-07
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 M20x150 コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 M20x150コノエ
7,098税込7,808
1本
7日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:593.4gアズワン品番65-6076-92

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト