絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
1,338件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
ねじ径MM20材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレス鋼製アジャスター LAMP(スガツネ工業)超重量用ステンレス鋼製アジャスターLAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
締結機能付アジャスター(本体) LAMP(スガツネ工業)締結機能付アジャスター(本体)LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
用途ワードローブ本棚ノックダウン家具材質鋼/亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)127仕上クロメート処理/グレー耐荷重(N)1715
ステンレスレベルアジャスター用座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレスレベルアジャスター用座金TAKIGEN(タキゲン)
669税込736
1個
5日以内出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
台座が重量物用の鍛造タイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質ステンレス台座径(Φmm)60
サンアジャストボルト家具用 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト家具用サン・ファスナー部品
359税込395
1本
10日以内出荷
中量級家具用アジャストボルトです。 頭部にマイナス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M12材質SS表面処理有色クロメート(2種)ねじピッチ1.75耐荷重(kg)1200台座径(Φmm)30
サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用固定用穴付サン・ファスナー部品
3,598税込3,958
1本
10日以内出荷
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。 アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M24ねじピッチ3
サンアジャストボルト重荷重用 サン・ファスナー部品サンアジャストボルト重荷重用サン・ファスナー部品
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじ径M24ねじピッチ3
スイベル・ナット/大きな取り付け面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/大きな取り付け面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ファルクラムねじ/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ファルクラムねじ/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ファルクラムねじ/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック用三角アジャスター エスコメタルラック用三角アジャスターエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品寸法(mm)50×50×55(H)
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)首振角度(°)15
導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
5日以内出荷
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用荷重(N)垂直:8.82ピッチ(mm)2質量(g)240硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩寸法MM16タキゲンコード31813
アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)TAKIGEN(タキゲン)
616税込678
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135タキゲンコード31341
フリーロールアジャスター(M10×L2=26) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M10×L2=26)TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
4日以内出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
3,431税込3,774
1個
4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター(M16) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16)TAKIGEN(タキゲン)
952税込1,047
1個
8日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)付属品オーバータップナット質量(g)488表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31807
アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5)TAKIGEN(タキゲン)
309税込340
1個
5日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31339
アジャスター押え金具(M20用 W2=30.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M20用 W2=30.5)TAKIGEN(タキゲン)
272税込299
1個
5日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31343
アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31488
先端六角形状レベルアジャスター(L2=100) TAKIGEN(タキゲン)先端六角形状レベルアジャスター(L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
522税込574
1個
4日以内出荷
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31660
ナイロンアジャスター TAKIGEN(タキゲン)ナイロンアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
4日以内出荷
底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)タキゲンコード21815
アジャスタープラパート(ΦD1=35) TAKIGEN(タキゲン)アジャスタープラパート(ΦD1=35)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)28許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20109
アジャスタープラパート(ΦD1=26.5) TAKIGEN(タキゲン)アジャスタープラパート(ΦD1=26.5)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20107
クイックアジャスター TAKIGEN(タキゲン)クイックアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。 取付けは差込むだけのワンタッチ装着 3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0耐荷重(N)147耐久回数5,000回タキゲンコード22925
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
ステンレス 重荷重用レベリングフット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフットTAKIGEN(タキゲン)
9,712税込10,683
1個
4日以内出荷
用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げヘアライン仕上
フリーロールアジャスター(M10×L2=34) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M10×L2=34)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
レベルアジャスター(M16×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
432税込475
1個
7日以内出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
レベルアジャスター(M24×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M24×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト