絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
1,338件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M20 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコM20 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949GV-220
M16 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコM16 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949GV-216
プラパート(22A) 栃木屋プラパート(22A)栃木屋
209税込230
1個
4日以内出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)37部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途工作機械、産業機械など付加機能焼き付き(かじり)防止
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型 LAMP(スガツネ工業)超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターベース SDY-L型 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース SDY-L型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ) TRUSCOアジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)ねじ寸法(mm)M12×1.75許容荷重(N)13720台座径(Φmm)60
レベリングブロック G型 G-3 ユニセイキレベリングブロック G型 G-3ユニセイキ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7976材質鋳鉄幅(mm)330質量(kg)34許容荷重(kg)7000高さ(mm)118揚程(mm)6
レベリングブロック G型 G-2 ユニセイキレベリングブロック G型 G-2ユニセイキ
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7975材質鋳鉄幅(mm)260質量(kg)16許容荷重(kg)4500高さ(mm)92揚程(mm)5
レベリングブロック G型 G-1 ユニセイキレベリングブロック G型 G-1ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7974材質鋳鉄幅(mm)210質量(kg)10許容荷重(kg)2500高さ(mm)85揚程(mm)5
レベリングブロック B型 B-3 ユニセイキレベリングブロック B型 B-3ユニセイキ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7973材質鋳鉄幅(mm)205質量(kg)9許容荷重(kg)1500高さ(mm)76揚程(mm)5
レベリングブロック B型 B-2 ユニセイキレベリングブロック B型 B-2ユニセイキ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7972材質鋳鉄幅(mm)184質量(kg)5許容荷重(kg)1000高さ(mm)64揚程(mm)4
レベリングブロック B型 B-1 ユニセイキレベリングブロック B型 B-1ユニセイキ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7971材質鋳鉄幅(mm)140質量(kg)3許容荷重(kg)500高さ(mm)52揚程(mm)4
レベリングブロック A型 A-3 ユニセイキレベリングブロック A型 A-3ユニセイキ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7970材質鋳鉄幅(mm)195質量(kg)12許容荷重(kg)2500高さ(mm)96揚程(mm)6
レベリングブロック A型 A-1 ユニセイキレベリングブロック A型 A-1ユニセイキ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7968材質鋳鉄幅(mm)120質量(kg)3許容荷重(kg)700高さ(mm)65揚程(mm)5
レベリングブロック用ベースプレート ナベヤレベリングブロック用ベースプレートナベヤ
2,198税込2,418
1台
8日以内出荷
レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジブロック ナベヤウェッジブロックナベヤ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)
表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックL型 ナベヤレベリングブロックL型ナベヤ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付)ナベヤ
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から21日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
レベリングブロックM型 ナベヤレベリングブロックM型ナベヤ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート角型(締結タイプ)ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレート角型(据置タイプ)ナベヤ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)ナベヤ
4,190税込4,609
1個
3日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)ナベヤ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)ナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(締結タイプ)ナベヤ
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ ナベヤレベリングフットジャッキナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ ナベヤレベリングジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0ねじの呼びM45耐荷重(kN)50ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145最低高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
レベルジャッキ ナベヤレベルジャッキナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
フットジャッキFPJK型 ナベヤフットジャッキFPJK型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPJ型 ナベヤフットジャッキFPJ型ナベヤ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
フットジャッキFAJ型 ナベヤフットジャッキFAJ型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤフットジャッキFJK型(固定タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJV型 ナベヤフットジャッキFJV型ナベヤ
319税込351
1本
3日以内出荷
耐荷重(kN)23材質SWRCH15R表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業にねじ径M20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10二面幅(mm)30
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリニューストロング販売
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)27
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8二面幅(mm)24

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト