絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,325件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製) エスコM 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
アジャストボルト重量物用 サン・ファスナー部品アジャストボルト重量物用サン・ファスナー部品
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
レベルアジャスター(ローコストタイプ) シブタニレベルアジャスター(ローコストタイプ)シブタニ
159税込175特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメートC呼び8六角穴使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ねじ寸法M6材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)ねじ長さ(mm)14トラスコ品番253-8792材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11全高(mm)31材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25
レベルアジャスター(M10×L2=26.5) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=26.5)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)寸法L2(mm)26.5許容荷重(N)6.9表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)寸法MM10×15
エラストマーレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)エラストマーレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
237税込261
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
フリーロールアジャスター(M10×L2=34) TAKIGEN(タキゲン)フリーロールアジャスター(M10×L2=34)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)
518税込570
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14)TAKIGEN(タキゲン)
137税込151
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31665
M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金 エスコM8/20x60x2.9mm アジャストベース受金エスコ
335税込369
1個
欠品中
エスコ品番EA949HA-65
M20x200mm アジャスターボルト(重量用) エスコM20x200mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-525
M12x 50mm アジャスターボルト エスコM12x 50mm アジャスターボルトエスコ
770税込847
1個
欠品中
エスコ品番EA949GY-101
ユニバーサルAF 栃木屋ユニバーサルAF栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A) 栃木屋プラパート(22A)栃木屋
179税込197
1個
当日出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット ナベヤレベル調整用球面ナットナベヤ(1件のレビュー)
769税込846
1個
3日以内出荷
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤフットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
699税込769
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDMS・FDFS レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテックD-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用ダイワアドテック
989税込1,088
1個
翌日出荷から11日以内出荷
受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
耐荷重(N)4903
D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテックD-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付ダイワアドテック
949税込1,044
1個
翌日出荷から11日以内出荷
D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
耐荷重(N)4903
D-D1 壁面用 ダイワアドテックD-D1 壁面用ダイワアドテック
579税込637
1個
翌日出荷から21日以内出荷
外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
耐荷重(N)4903
レベリングプレート 角型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 角型・据置タイプ岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質質量(kg)1.8タイプ角型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルト 岩田製作所アジャストボルト岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム TRUSCOアジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴムTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。ねじ寸法M20×2.50許容荷重(kg)1200ねじピッチ(mm)2.50直径(Φmm)(台座)60表面処理亜鉛メッキ
アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-258S(ステンレス)栃木屋
2,998税込3,298
1個
24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
M12x75mm アジャストボルト エスコM12x75mm アジャストボルトエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-121材質ねじサイズM12×75mm
ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)ティカトウ
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個高さ(mm)27
ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)ティカトウ
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個高さ(mm)27
クロ アジャスター H-74F 大阪魂クロ アジャスター H-74F大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)24寸法L(mm)24寸法B(mm)9.5寸法A(Φmm)45ねじの呼びdM8
クロ アジャスター H-38F 大阪魂クロ アジャスター H-38F大阪魂
667税込734
1個(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)7.8寸法A(Φmm)25ねじの呼びdM8
クロ アジャスター H-82P 大阪魂クロ アジャスター H-82P大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)27寸法A(Φmm)25ねじの呼びdW3/8
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
脚止め金具 ダイワアドテック脚止め金具ダイワアドテック
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
ロータリープレイン RP型 RP-40M10-G LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型 RP-40M10-GLAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM10B13H42.5質量(g)38D40C15S20h13.7耐荷重(N)1568
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 192mm x 100mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 192mm x 100mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる優れた減衰と耐久性が実現されています。ボルトで固定することで、強度を高め、一度レベリングした後に支持することができます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼ベース材質 = ステンレス鋼直径 = 100mm高さ = 192mm最大調整高さ = 192mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B24質量(g)185FM12×1.75D16C32E12.3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001 イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B14質量(g)38FM6×1D10C16E6.2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08490-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08490-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質SUS304質量(g)190寸法L(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト