絞り込み
材質
- その他(13)
- ばね鋼(51)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(258)
- SUS303(19)
- SUS304(141)
- SUS310S(15)
- SUS316(8)
- SUS630(28)
- 樹脂すべて(475)
- ABS(102)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(129)
- 鉄すべて(432)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(52)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(34)
- カラー(54)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 亜鉛メッキ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(175)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,698)
- エスコ(467)
- オチアイ(97)
- ダンドリビス(94)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(52)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- ニフコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

イエロー PE マルパイプキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)欠品中材質がPE(ポリエチレン)で、軟質塩ビのキャップと比べ少し硬めです。 配管などのパイプやホースなどの端部の一時的な養生用に最適です。 色は少し薄目の黄色となります(175A以上は乳白色(ナチュラル色))となります。色黄色サイズ34寸法L(mm)30呼び径25A適合管径(Φmm)34
シロ ナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
クロ ナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341個(22個)翌々日出荷長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
グレ-ナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341個(25個)翌々日出荷長さ(mm)7サイズM4寸法d1(mm)7寸法d2(mm)3.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)7.5寸法H3(mm)3.5寸法H4(mm)4
ピークボルトキャップ(T
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:180℃/356°F 燃焼性:UL94 V- 0 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。サイズM4寸法F(mm)2寸法D(Φmm)14寸法e(mm)5寸法B(mm)7寸法C(Φmm)8.8寸法A(Φmm)4寸法G(Φmm)12
シロ タケネナットキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)ほか翌々日出荷六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
シロ サビヤーズ(スレートヤネ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷寸法L(mm)5.7~6.0寸法F(mm)5寸法D(Φmm)9.5寸法e(mm)29寸法B(mm)37.5寸法P(mm)12寸法N(mm)1.8寸法G(mm)3.5寸法k(mm)10寸法O(Φmm)33.5寸法A(Φmm)9寸法M(Φmm)13寸法J(Φmm)33.5寸法I(Φmm)16.2
イエローTPEリップミゾカタコウキャ
大阪魂¥1,094税込¥1,2031個翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
アイボリーTPEナットカバー(フラット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ナット(フラットな場合)の頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 M6~M10はEL頭部キャップと兼用できます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
グレー TPE フォーミングアングル
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
シロ TPE フォーミングアングル
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPE フォーミングアングル
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
アイボリー TPE アングルヨウキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: アングル鋼材を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト