絞り込み
ブランド
- サンニシムラ
- モノタロウ(1)
- マルキン印(71)
- ミネシマ(28)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- エスコ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ホーザン(4)
- マサル工業(4)
- iHelp(4)
- DOGYU(4)
- DEEN(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- SK11(3)
- A.T.FIELD(3)
- アウス(2)
- Clover(クロバー)(2)
- Ideal-Tek(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ステッドラー
サンニシムラ¥469税込¥5161本6日以内出荷から8日以内出荷あらゆるコーティングレンズ対応のマーカーペン。ツーポイント加工やレンズメーターの印点打ちに最適。優れた定着性により。特殊な表面処理を施したレンズに対応。耐水性・速乾性に優れています。
サーモレックス
サンニシムラ¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
フレームヒーター
サンニシムラ¥58,980~税込¥64,878~1台6日以内出荷から8日以内出荷赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
高級メガネオイル
サンニシムラ¥1,198税込¥1,3181個(4cc)8日以内出荷開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。容量(mL)4
工具台
サンニシムラ¥3,398税込¥3,7381台8日以内出荷省スペースタイプなので、カウンター上に。置くのに最適です。ヤットコ約8本とドライバーが5本立てる事が可能です。寸法(mm)133×115×133