絞り込み
ブランド
  • サンニシムラ
  • モノタロウ(453)
  • エスコ(8,632)
  • TRUSCO(1,427)
  • BAHCO(バーコ)(1,259)
  • SK11(1,203)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,033)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • KTC(899)
  • RIDGID(日本エマソン)(797)
  • KNIPEX(クニペックス)(677)
  • Pro-Auto(670)
  • Wera(667)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • スーパーツール(588)
  • BONDHUS(578)
  • ベッセル(566)
  • トップ工業(559)
  • JTC(549)
  • ハゼット(493)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールゴムコーティング サンニシムラ

    ツールゴムコーティング

    サンニシムラ
    2,798税込3,078
    1缶
    8日以内出荷
    コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
    用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
  • ステッドラー サンニシムラ

    ステッドラー

    サンニシムラ
    469税込516
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆるコーティングレンズ対応のマーカーペン。ツーポイント加工やレンズメーターの印点打ちに最適。優れた定着性により。特殊な表面処理を施したレンズに対応。耐水性・速乾性に優れています。
  • 累進マークチェックライト サンニシムラ

    累進マークチェックライト

    サンニシムラ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
    用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
  • 銀ねりロウ サンニシムラ

    銀ねりロウ

    サンニシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    眼鏡ロウ付け作業用のオプション品です。
    用途内容量:13g
  • ガチドラ サンニシムラ

    ガチドラ

    サンニシムラ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
    用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
  • ガチドラ ZARA サンニシムラ

    ガチドラ ZARA

    サンニシムラ
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
    用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
  • セーム革 鹿革眼鏡拭き サンニシムラ

    セーム革 鹿革眼鏡拭き

    サンニシムラ(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚ほか
    8日以内出荷
    鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭き。キョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで。繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。
    用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
  • 色頭ドライバー サンニシムラ

    色頭ドライバー

    サンニシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。
    全長(mm)116商品構成単品
  • ワンショットポリッシャー(プロ) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(プロ)

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
    用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • サーモレックス サンニシムラ

    サーモレックス

    サンニシムラ
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。
    電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
  • フレームヒーター サンニシムラ

    フレームヒーター

    サンニシムラ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。
    寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
  • 高級メガネオイル サンニシムラ

    高級メガネオイル

    サンニシムラ
    1,198税込1,318
    1個(4cc)
    8日以内出荷
    開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。
    容量(mL)4
  • ハンディグラスケアセット サンニシムラ

    ハンディグラスケアセット

    サンニシムラ
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
    用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
  • フレキシブルサンドペーパー アソートセット サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパー アソートセット

    サンニシムラ
    1,398税込1,538
    1セット
    8日以内出荷
    柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
    用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
  • 眼鏡サシ サンニシムラ

    眼鏡サシ

    サンニシムラ
    619税込681
    1本
    8日以内出荷
    サシが湾曲する為、レンズ面の線引きに最適。ソフトタイプ。透明色。
    用途【使用方法】。Aの突起部をフレームの溝部に当て、サイズ及びフレームPDを測定。C部分の中心線を、鼻の中央に当てR・L別々に仮瞳孔距離を測定。D部分の穴は、累進多焦点レンズのマーキング再生用に使用。E、Fはアイポイント測定に使用。G部分は、Bのラインをテンプルに重ね、Gの線でフレームの傾斜角を測定。
  • 多機能電池チェッカー サンニシムラ

    多機能電池チェッカー

    サンニシムラ
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が。光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池。*一部計測出来ない電池もあります。
    用途サイズ:W88xD121xH24mm。重量:約110g(電池含む)質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24
  • プロテクトフィルムテープ サンニシムラ

    プロテクトフィルムテープ

    サンニシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
    用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    テンプルの開き具合を調整するヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)145
  • 超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ

    超音波洗浄器(1槽式)

    サンニシムラ
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き
    用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
  • 超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ

    超音波洗浄器(1槽式)

    サンニシムラ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能
    用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
  • ミクロトーチ用ボンベ サンニシムラ

    ミクロトーチ用ボンベ

    サンニシムラ
    789税込868
    1本ほか
    8日以内出荷
    No.203ミクロトーチ用のガスボンベです。
  • クリーンボックス(紫外線保管庫) サンニシムラ

    クリーンボックス(紫外線保管庫)

    サンニシムラ
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
    用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
  • ワンショットポリッシャー(ハード) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(ハード)

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
    用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • フレキシブルサンドペーパー用パッド サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパー用パッド

    サンニシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
    用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
  • ハンディバフ サンニシムラ

    ハンディバフ

    サンニシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。
    用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入り。サイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
  • ワンショットポリッシャー(ノーマル) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(ノーマル)

    サンニシムラ
    2,498税込2,748
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
    用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • 眼鏡ハンドロウ付け器セット サンニシムラ

    眼鏡ハンドロウ付け器セット

    サンニシムラ
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。
    用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
  • ミクロトーチ サンニシムラ

    ミクロトーチ

    サンニシムラ
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    ワンタッチ押込み式の電子着火。ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。
    用途ガス量:10g。火炎温度:1300℃。本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm。重量:160g
  • ノンスリップクロスL(大判) サンニシムラ

    ノンスリップクロスL(大判)

    サンニシムラ
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    8日以内出荷
    マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。
    用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm寸法(cm)30×30
  • フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット

    サンニシムラ
    3,500税込3,850
    1セット
    8日以内出荷
    11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。
  • ピンセット サンニシムラ

    ピンセット

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ネジつかみ用のピンセット(ネジ溝付)です。
    長さ(mm)140
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    先が長い目に設計されたクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)145
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    細い先端でスタンダードな形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)140
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    プラスチックに3mm幅の窪みが付いた智の固定用ヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)140
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    プラスチックに5mm幅の窪みが付いた智の固定用ヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)140
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ネジ止めタイプやワンタッチタイプのパットの角度を調整出来るヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)145
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    狭い隙間にも差し込めるクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)140
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    先が曲がっていて細い形状のクリングス調整用ヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)145
  • ヤットコ サンニシムラ

    ヤットコ

    サンニシムラ
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    ワンタッチパットをはずすためのヤットコ。素材:ステンレス製
    長さ(mm)140
  • 色頭ドライバー(六角) サンニシムラ

    色頭ドライバー(六角)

    サンニシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼
    先端形状六角商品構成単品

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具