絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 作業工具その他

873件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。釘打機等をぶら下げたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛けができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質スチール質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×48×35
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×90~87×34~31
  • 折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製) SWISS TECH

    折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製)

    SWISS TECH
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
    セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)材質硬質ステンレス鋼
  • 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    989税込1,088
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    全長(mm)150
  • 平行ピンポンチセット (ガイドスリーブ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチセット (ガイドスリーブ付)

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
  • 精密マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    精密マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1本
    90日以内出荷
    早回しに便利な精密マイナスドライバー。
  • 両開きツールボックス SIGNET(シグネット)

    両開きツールボックス

    SIGNET(シグネット)
    9,398税込10,338
    1台
    翌日出荷
    高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
    用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)3.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×205×185
  • レンチホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    レンチホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,598税込3,958
    1個
    91日以内出荷
    用途11本のスパナ用長さ(mm)125
  • L型アングルホルダー キャプコン

    L型アングルホルダー

    キャプコン
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。
    質量(g)(本体)33適合板厚(mm)6以下取付ねじCTG22周囲温度(℃)-25~+90色(本体)耐環境性耐油性取付穴径(mm)Φ28
  • ユーティリティーキーツール 6-in-1 (ステンレス製) SWISS TECH

    ユーティリティーキーツール 6-in-1 (ステンレス製)

    SWISS TECH
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6in1の機能を備え、コンパクト、多目的で使えて便利なデザインです。キーチェーンとして持ち運びしやすいです。180度回転できます。クイックリリースができます。
    セット内容マイナスドライバー、プラスドライバー、精密ドライバー、波刃ナイフ、栓抜き、直刃ナイフ材質硬質ステンレス鋼
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450

    信越化学工業
    10,980税込12,078
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
    用途ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所タイプ【縮合】オキシムタイプ伸び(%)【せん断時】350引張強度(MPa)1.5密度(g/cm3)1.08硬さ(デュロメータA)23外観(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状タックフリータイム(分)8
  • 高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420 信越化学工業

    高透明1成分形シリコーンシーラント KE-420

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1本(330mL×1本)ほか
    24日以内出荷
    KE-420は、空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材(酢酸タイプ)です。ガラスと同程度の高い透明性があるため、美観上透明性が求められる箇所の接着・シールに最適です。1成分形なので、施工が簡単です。耐久性、耐候性に優れています。プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。
    用途ガラスまわり、美観上高透明性が求められる箇所など。タイプ【縮合】酢酸タイプ伸び(%)420引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)1.05指触乾燥時間(分)(硬化前)(23℃)5硬さ(デュロメータA)28外観(硬化前)ペースト状/(硬化後)ゴム弾性体
  • 12角ソケットセット (DESIGNトレー付) SIGNET(シグネット)

    12角ソケットセット (DESIGNトレー付)

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。十二角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
    質量(g)680サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
  • L型ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    L型ヘクスローブレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
  • ピックツールセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ピックツールセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    12,980税込14,278
    1本
    91日以内出荷
    ピックツール13000・13001・13002・13003。テキスタイルバッグ入りピックツールセット。
    セット内容ピックツール13000・13001・13002・13003全長(mm)165質量(g)144
  • ピックツール (90°タイプ ) STAHLWILLE(スタビレー)

    ピックツール (90°タイプ )

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    90°タイプ。
    用途Oリング外しや各種作業に全長(mm)155質量(g)22
  • ミニパイプカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ミニパイプカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1丁
    90日以内出荷
    用途銅、真鍮、軽金属製パイプ、硬質プラスチックパイプ、薄肉鋼管用質量(g)102切断能力(mm)3-16切り込み深さ(mm)2切断能力(inch[mm])1/8-5/8
  • ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブロングビット

    SLOKY(スローキー)
    2,098税込2,308
    1セット
    翌日出荷
    専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズTX15硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
  • タンブラー (ステンレス製) SWISS TECH

    タンブラー (ステンレス製)

    SWISS TECH
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
    用途デスクワーク、車内に材質カップ/ステンレス、キャップ/プラスチック、キャップリング/シリコン保冷時間(時間)約18保温時間(h)約6
  • サイクルツールセット KTC

    サイクルツールセット

    KTC
    56,980税込62,678
    1組
    3日以内出荷
    樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
  • シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット)

    シリコン製マグホルダー

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。
    全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石
  • ナイロン結束バンド SIGNET(シグネット)

    ナイロン結束バンド

    SIGNET(シグネット)
    219税込241
    1パック
    翌日出荷
    カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
    用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2
  • ステンレスドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。アルミハンドル。ステンレスブレード。専用トレイ付き。
    セット内容ステンレスマイナスドライバー3×75・5×100・6×100mm、ステンレスプラスドライバー#1×75・#2×100材質ステンレス (420J2)
  • スプレー缶ホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    スプレー缶ホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    3本のスプレー缶を収納できる小型ホルダーで、スクエアホールグリッドを備えたモデルに適合するアクセサリーです。
    用途主にツールトロリーやモバイル作業台などの作業環境でスプレー缶を整理・収納質量(g)566寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×237×70対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO、WB 625、WB 621、93 TOP BOX
  • タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)

    タイヤレバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    高剛性なタイヤレバー。
    用途トラック用材質クロム合金鋼全長(mm)600質量(g)915先端厚さ(mm)3.2
  • ジョブサイトファン DEWALT

    ジョブサイトファン

    DEWALT
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
  • タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALT

    タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ

    DEWALT
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
    セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
  • ノズル/V型溶接棒 (4mm用) HAKKO(白光)

    ノズル/V型溶接棒 (4mm用)

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
  • アルティメットスモールLEDライト SIGNET(シグネット)

    アルティメットスモールLEDライト

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
    セット内容USBケーブル(Type-C)材質アルミ合金寸法(mm)60×27.5×15質量(g)34バッテリー3.7V 300mAh充電時間(時間)2.5LEDCREE LED明るさ(Lm)140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)USBポートType-C照射距離(m)40・25・9・61点灯時間(時間)1・3・10・-防水IPX3
  • ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)

    ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
    厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブルーヘッド幅(mm)14.9ギア数52
  • iMac Opening Wheel iFixit(アイフィックスイット)

    iMac Opening Wheel

    iFixit(アイフィックスイット)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットトレー クリップタイプ Clover(クロバー)

    マグネットトレー クリップタイプ

    Clover(クロバー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の部品やビットを磁力で保持し、紛失を防止します。クリップではさむことでいろいろな場所に取り付け可能に。手近に置くことで、作業効率がアップします。部品やビットの先端から手や材料を守る「保護カバー」付き。カバーを下に回せば中身の落下防止にも役立ちます。
    用途鉄製の部品やビットを磁力で保持ができる。仕様保護カバー付(360°対応)タイプクリップタイプ対応板厚(mm)厚さ:6~38
  • シール剥がし エスコ

    シール剥がし

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ラバーパッド×1枚、取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1)。
    用途車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし厚さ(mm)16.5シャンク径(mm)6サイズ(Φmm)75
  • 足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYU

    足掛け助三(すけぞう)3.5

    DOGYU
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
    適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105
  • ファンシーツール プチハツリーストレート サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール プチハツリーストレート

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途塗装や溶接はがしに材質軸:SVS、柄:PP軸径(Φmm)4全長(mm)176質量(g)19
  • 流しトラップ締付治具 アウス

    流しトラップ締付治具

    アウス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK・D-14SBK・D-14EC用材質樹脂製
  • ワンタッチバケット750 iHelp

    ワンタッチバケット750

    iHelp
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。 長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。 底面は大型ゴム製足が8個ついています。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)750ブルー高さ(mm)320質量(g)1716タイプロング深型タイプ奥行(mm)320特性撥水加工許容質量(kg)10収納寸法・高さ(mm)50
  • ポーチフック BIGMAN(ビッグマン)

    ポーチフック

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ベルトを着けたまま脱着可能。
    材質ベルト:PVC、PPテープ、フック:スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)135×28×12ブラック質量(g)23ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)500以下(吊り下げ許容)
  • ケガキ針2.0mm 曲 ミネシマ

    ケガキ針2.0mm 曲

    ミネシマ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
  • ケガキ針2.2mm 丸 ミネシマ

    ケガキ針2.2mm 丸

    ミネシマ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
作業工具その他