絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 作業工具その他

871件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッドラー サンニシムラ

    ステッドラー

    サンニシムラ
    469税込516
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆるコーティングレンズ対応のマーカーペン。ツーポイント加工やレンズメーターの印点打ちに最適。優れた定着性により。特殊な表面処理を施したレンズに対応。耐水性・速乾性に優れています。
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル。JIS C9711 適合品 。成形確認機構付
    用途(裸圧着端子・スリーブ用)全長(mm)288質量(g)434適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドオープン型バッグ DEWALT

    ワイドオープン型バッグ

    DEWALT
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • カメ棒 UD-5000AL DOGYU

    カメ棒 UD-5000AL

    DOGYU
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
    用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)860タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1300~5000
  • 工具 専用固定ピン(ポン太郎用) 1袋 マサル工業

    工具 専用固定ピン(ポン太郎用) 1袋

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    ポン太郎専用固定ピン(300本入×1袋)です。
    トラスコ品番135-0566RoHS指令(10物質対応)対応
  • キサゲ 45° ミネシマ

    キサゲ 45°

    ミネシマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。 ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。 ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。 ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。 刃角45° 刃が少し短く広角なのでピンポイントに細かなディティール処理が可能です。
  • キズノンスーパーⅡ 東栄工業

    キズノンスーパーⅡ

    東栄工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    強靭なスーパー繊維が板金の曲げキズを防止。SUS6mm、鉄9mmの厚板に対応。プレスブレーキ加工時に生ずる、ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の曲げキズを防ぎます。表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。幅が100mmあるため、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
    厚さ(mm)(加圧時)0.1寸法(mm)100×1.0適合板厚(mm)[SUS]0.8~6.0 [鉄]0.8~9.0 [アルミ]0.8~12.0
  • 伸縮式マーカーホルダー KLEIN TOOLS

    伸縮式マーカーホルダー

    KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製伸縮ワイヤー、交換用ラバーブーツ付。120cmまで伸びるコードです。自動的に戻るステンレススチール伸縮式コードです。クリップは360度回転するためポケットなどに簡単に取り付け外れにくくなります。ゴムキャップは2サイズ入りです
    用途極細・細字・角芯・ペイントマーカーに対応トラスコ品番710-0735材質ABS
  • 差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) SIGNET(シグネット)

    差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。
    用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着にセット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック軸長(mm)約83材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル長さ(mm)約90mm材質(ハンドル)アルミ合金入数5PC
  • キャスター付きバックパック DEWALT

    キャスター付きバックパック

    DEWALT
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
    用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケットセット KTC

    六角ソケットセット

    KTC
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
  • 真鍮ハンマー SIGNET(シグネット)

    真鍮ハンマー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。
    材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム
  • スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット)

    スクラッチガード養生マット

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。
    用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710
  • ファンシーツール プチハツリーカーブ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール プチハツリーカーブ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途塗装や溶接はがしに材質軸:SVS、柄:PP軸径(Φmm)4全長(mm)176質量(g)19
  • 精密ケガキ針 ミネシマ

    精密ケガキ針

    ミネシマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
  • アートライン ミネシマ

    アートライン

    ミネシマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    バランスのとれた精密道具です。特徴のある刃先は、さまざまな用途に使用できます。
  • モールディング ミネシマ

    モールディング

    ミネシマ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    粘土加工やエポキシ加工でのかき取り・凹凸面を作る・へこませる等の作業に役立ちます。モールディングタイプのツールです。
  • ヘラ ミネシマ

    ヘラ

    ミネシマ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パテ等の盛り付けやならし作業に適した、ヘラタイプツールです。
  • 極みグリップ(ホルダーのみ)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ホルダーのみ)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、万力ベース・ステップレール・IFボート用ベースなど豊富な取付方法に対応。マイボートから乗合船、インフレータブルボートまで幅広いフィールドに対応します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
    材質ステンレス・樹脂外寸(mm)210×54×193ホルダー極みグリップII適合ロッド径(Φmm)8~20(3種類のヘッドベルト付)
  • シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    シートカバー用クリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に寸法(mm)W180×D54×H14全長(mm)185質量(g)175ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:鏡面研磨
  • マグバンド ENGINEER(エンジニア)

    マグバンド

    ENGINEER(エンジニア)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
    用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDグローブ 指蛍 GEAR ROCK

    LEDグローブ 指蛍

    GEAR ROCK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
    用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア付属品USB(Type-C)充電ケーブル材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレンブラックサイズF連続使用時間約2時間バッテリー150mAh/3.7V製品質量(g)30充電時間(時間)フル:約1縦(cm)35横(cm)13.5
  • 絶縁トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)288直径(Φmm)ダイヤル:36精度(%)±4対応電圧1000Vヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼ヘッド幅(mm)37.5ギア数90
  • 手もとライトグローブ グランツ

    手もとライトグローブ

    グランツ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
    用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。仕様(電池式)CR2016片手各2個材質ポリウレタンブラックサイズフリー質量(g)36連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)LED光度(1球):8(Lm)防水性IPX4相当
  • キサゲ 25° 大 ミネシマ

    キサゲ 25° 大

    ミネシマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。 ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。 ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。 ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。 刃角25° 鋭角な刃先なので幅の細い「スジ彫り」作業にも向いています。
    刃幅(mm)7
  • ロングブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    ロングブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工作機械の隙間清掃、塗装前の下地清掃に。
  • バキュームリフター iHelp

    バキュームリフター

    iHelp(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    取っ手のない棚や物をラクラク移動。スチール・ガラス・大理石など。
  • 高精度スパチュラ Ideal-Tek

    高精度スパチュラ

    Ideal-Tek
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。
    幅(mm)6全長(mm)68高さ(mm)6質量(g)1先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
  • 精密ワイヤーカッター ホーザン

    精密ワイヤーカッター

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    フラットケーブルも真っ直ぐにカット。銅より線用カッター。切れ味はニッパーよりも軽く、電線の切断面も滑らかで形を潰さずにカットできます。刃渡りが約30mmあるため、フラットケーブルも真っ直ぐにカットできます。収納時には刃が閉じた状態を保持できるストッパー付き。
    仕様ESD管理値全長(mm)163質量(g)80切断能力銅より線 : 2.0(mm2)、フラットケーブル : AWG#28×20芯入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット (片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    45,980税込50,578
    1組
    当日出荷
    スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
  • ローリングバッグ DEWALT

    ローリングバッグ

    DEWALT
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
    材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • タフケース DEWALT

    タフケース

    DEWALT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
    材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
  • グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤーV字型ジョー

    IRWIN
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。ハンドル部分に指をつめない安全設計です。素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)。バイスグリッププライヤーは、切断刃に高周波焼入れで切れ味が長持ちします。精密機械加工されてあご部は優れたグリップ力を誇ります。ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でもつかれにくいです。TUV/GSマーク認証:アーウィンバイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。GSマークは、ドイツ機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。
  • コネクター組品 HAKKO(白光)

    コネクター組品

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合品番FM-2027
  • こて先スリムタイプ HAKKO(白光)

    こて先スリムタイプ

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ
    適合品番FX8002-81/FX8003-81
  • Anti-Clamp iFixit(アイフィックスイット)

    Anti-Clamp

    iFixit(アイフィックスイット)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • くぎ打ちガイド Clover(クロバー)

    くぎ打ちガイド

    Clover(クロバー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。細くて小さなくぎを安全に正確に打てます。
    用途手で持ちにくい小さなくぎを安全に打てる。くぎをまっすぐに保持して、正確な位置にくぎを打てる。太さ0.8mmの細釘から太さ1.7mmのくぎまで、この商品1つで対応可能。材質本体:ポリエチレン●ネジ・ワッシャー:鉄寸法(mm)116×67.5質量(g)21穴サイズ(mm)A:1.5~1.7用。B:1.2用。C:0.8~1.0用対応釘(mm)太さ:0.8~1.7。長さ:10以上
  • 油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)

    油吸収シート

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
    材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
  • 水取スポンジ BIGMAN(ビッグマン)

    水取スポンジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    道具洗いに最適。現場にdけきた水たまりの吸い出しに。水滴の除去作業に。
    寸法(mm)約240×175×60質量(g)59
作業工具その他