絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 作業工具その他

869件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水取スポンジ BIGMAN(ビッグマン)

    水取スポンジ

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    道具洗いに最適。現場にdけきた水たまりの吸い出しに。水滴の除去作業に。
    寸法(mm)約240×175×60質量(g)59
  • インレタツール ミネシマ

    インレタツール

    ミネシマ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    インスタントレタリング用の道具です。凹凸の加工に使用します。
  • 高精度スパチュラ Ideal-Tek

    高精度スパチュラ

    Ideal-Tek
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。
    幅(mm)6全長(mm)68高さ(mm)6質量(g)1先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
  • ソフトコーキングスムース イノウエ

    ソフトコーキングスムース

    イノウエ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。先端にソフトな感触のスポンジが付いているので、通常タイプと比べ作業がしやすいです。
    用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。材質本体:エラストマー樹脂高さ(mm)72先端内径(mm)9
  • サーモレックス サンニシムラ

    サーモレックス

    サンニシムラ
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。
    電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
  • フレームヒーター サンニシムラ

    フレームヒーター

    サンニシムラ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。
    寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
  • 高級メガネオイル サンニシムラ

    高級メガネオイル

    サンニシムラ
    1,198税込1,318
    1個(4cc)
    8日以内出荷
    開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。
    容量(mL)4
  • ナイス セパレータガイド  大 マルキン印

    ナイス セパレータガイド 大

    マルキン印
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    仮枠工事の必需品!。マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28
  • ナイス アルミ工具差し マルキン印

    ナイス アルミ工具差し

    マルキン印
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    軽量なアルミ製の固定式カラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。工具などを簡単に吊り下げられ、カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、重量のある工具などをしっかりと吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 開口部カギ型(レギュラータイプ)材質本体 アルミ 固定部 スチール質量(g)95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×46×68
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×90~87×34~31
  • 折畳みマルチツール 12-in-1 SWISS TECH

    折畳みマルチツール 12-in-1

    SWISS TECH
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で12in1のマルチプライヤーです。コンパクトかつポケットサイズです。ケース付きです。
    セット内容ラジオペンチ、ワイヤーカッター、爪ヤスリ、ホールリーマー、プラスドライバー(+3mm)、マイナスドライバー(-5/32)、マイナスドライバー(-2)、マイナスドライバー(-3)、鋸刃、ナイフ、缶切り、栓抜き材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼・プラスチック
  • 両開きツールボックス SIGNET(シグネット)

    両開きツールボックス

    SIGNET(シグネット)
    9,398税込10,338
    1台
    翌日出荷
    高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
    用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)3.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×205×185
  • ナイロン結束バンド (耐候性) SIGNET(シグネット)

    ナイロン結束バンド (耐候性)

    SIGNET(シグネット)
    229税込252
    1パック
    翌日出荷
    紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
    用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に仕様屋内・屋外用 (耐候性あり)材質ナイロン66ブラック使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94V-2入数100
  • ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)

    ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
    セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブラックヘッド幅(mm)14.9ギア数52
  • ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) SIGNET(シグネット)

    ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
    厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブルーヘッド幅(mm)14.9ギア数52
  • こて先スリムタイプ HAKKO(白光)

    こて先スリムタイプ

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ
    適合品番FX8002-81/FX8003-81
  • Anti-Static Wrist Strap iFixit(アイフィックスイット)

    Anti-Static Wrist Strap

    iFixit(アイフィックスイット)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • Plastic Cards iFixit(アイフィックスイット)

    Plastic Cards

    iFixit(アイフィックスイット)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    入数2
  • カメ棒 UD-6000AL DOGYU

    カメ棒 UD-6000AL

    DOGYU
    16,980税込18,678
    1本
    欠品中
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
    用途デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。仕様自由雲台材質アルミ質量(g)1550タイプ5段伸縮アルミシャフトねじサイズ1/4インチ(カメラネジ)シャフト寸法(mm)約1720~6000
  • ファンシーツール プチハツリーストレート サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール プチハツリーストレート

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途塗装や溶接はがしに材質軸:SVS、柄:PP軸径(Φmm)4全長(mm)176質量(g)19
  • エンドキャップ分解工具 KTC

    エンドキャップ分解工具

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)

    油吸収シート

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
    材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
  • 指蛍 ~耀~ コーコス信岡

    指蛍 ~耀~

    コーコス信岡
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    照らしたい場所をピンポイントで照射する360°回転式LEDライト。雨天の釣りや粉埃の舞う現場でも安心なIP68 防塵・防水性能。端子を痛めないマグネット式充電でフル充電までの時間は約1時間。ベルトを調整すれば手袋の上からでも装着可能。左右兼用。ハードケース付き。
    用途夜釣り/アウトドア/夜間作業付属品専用マグネットケーブル、ハードケース、取扱説明書ブラックサイズF質量(g)40定格電圧(V)3.7防塵防水性能IP68(性能は使用に伴い劣化する可能性があります)充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)300素材ABS・ナイロン・TPU明るさ(Lm)20~60(High/Low切替)点灯時間(時間)約2(High)~約7.5(Low)
  • L-BOXXコントラクター476 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクター476

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    堅牢。簡単連結。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。大型ホイールで移動が楽々です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)【連結時運搬】100高さ(mm)476奥行(mm)530防塵防水性能IP65ホイールΦ241mm収納可能質量(kg)113
  • L-BOXXコントラクター170 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクター170

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.7、【連結時運搬】100高さ(mm)170奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35
  • 絶縁変換アダプター34 フィスコインターナショナル

    絶縁変換アダプター34

    フィスコインターナショナル
    12,980税込14,278
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット用ウレタン SIGNET(シグネット)

    工具セット用ウレタン

    SIGNET(シグネット)
    6,498税込7,148
    1セット
    翌々日出荷
    2024年限定工具セット用のウレタンです。SIGNET製3段ツールチェストに使用可能です。
    用途工具整理に最適。寸法(mm)1段目・2段目:W500XD210XH30寸法トップ用:W550×D235×H30入数(枚)31組
  • 専用固定ピン(ポン太郎用) マサル工業

    専用固定ピン(ポン太郎用)

    マサル工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ポン太郎 マサル工業

    ポン太郎

    マサル工業
    8,298税込9,128
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO はんだ除去工具 RS PRO

    RS PRO はんだ除去工具

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。静電気防止モデル。手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。防錆スプリング。空気漏れがない。サム設定。押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。強力な真空。交換可能なチップ。目詰まりのないセルフクリーニングノズル。サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。アルミニウムボディ。耐疲労グリップ。使いやすい .耐摩耗性。交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。はんだ吸引ガンのプランジャを押します。はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。上記の全手順を必要なだけ繰り返します。作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。重量 97 g 。吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
    仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
  • ナイス アルミ工具差し マルキン印

    ナイス アルミ工具差し

    マルキン印
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    軽量なアルミ製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナの可動部がぐらつきにくい造りです。開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 2穴 開口部カギなし(フラットタイプ)材質本体 アルミ 固定部 スチール質量(g)95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×112×46
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたスチール製のカラビナ工具差し(ツールフック)。軸径Φ10mm太軸のD型カラビナ。工具などを簡単に吊り下げられ、カギ型の開口部が横ずれを防ぎ、ネジ式ロックでしっかりと固定可能。重量のある工具などをしっかりと吊り下げられます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様10Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 固定式 2穴 開口部カギ型(カン付)材質スチール質量(g)205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×41×62
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。作業用ベルトに通して固定し、ハンマー・玄能などの工具等を差して使用します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×65×51
  • ナイス テープホルダー マルキン印

    ナイス テープホルダー

    マルキン印
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れるスチール製のテープホルダーです。養生テープ、布テープ等を引掛け使用します。中心からやや上のところに差込口を設けており、軸を曲げテープを差し込みやすいよう配慮した設計。作業中の安全性を考慮し、差込口に塩ビ製の保護キャップ付けています。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。ベルトの上から差し込んで装着も可能。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質本体:スチール 被膜:ビニール質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×48×44
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具等を引掛けたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛け等に。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質スチール質量(g)60
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    耐久性に優れたスチール製の水平器ホルダー(ツールフック)。使い勝手が良いシンプルなデザイン。作業用ベルトに通してマグネット付水平器を縦向きにくっつけて使用します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質スチール質量(g)175寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×46
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ヨセポンチM24サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質スチール質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×37~34
  • ナイス セパレータガイド  小 マルキン印

    ナイス セパレータガイド 小

    マルキン印
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    仮枠工事の必需品!。マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ材質本体:スチールメッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×28
  • ナイス スチール工具差し マルキン印

    ナイス スチール工具差し

    マルキン印
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)。釘打機等をぶら下げたり、曲尺・指矩などの引掛けや脱落防止の引掛けができます。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質スチール質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×48×35
  • 折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製) SWISS TECH

    折畳みマルチツール 19-in-1 (ステンレス製)

    SWISS TECH
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
    セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)材質硬質ステンレス鋼
作業工具その他