絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 作業工具その他

873件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポーチフック BIGMAN(ビッグマン)

    ポーチフック

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ベルトを着けたまま脱着可能。
    材質ベルト:PVC、PPテープ、フック:スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)135×28×12ブラック質量(g)23ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)500以下(吊り下げ許容)
  • ケガキ針2.0mm 曲 ミネシマ

    ケガキ針2.0mm 曲

    ミネシマ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
  • ケガキ針2.2mm 丸 ミネシマ

    ケガキ針2.2mm 丸

    ミネシマ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    プラモデルはもちろん、ガレージキット・フィギュアモデルなどの筋彫りやエポキシパテを扱うときなどに使用します。
  • ヤスリクリーニング用ブラシ BOSCH(ボッシュ)

    ヤスリクリーニング用ブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。ヤスリの汚れをきれいに落とします。 。炭素鋼製の高品質毛で効率の良い作業が可能です。
    用途鉄工・木工ヤスリの汚れ落としブラシ寸法(mm)45(W)x84(T)、丈:10
  • スジ彫りペン 花梨-karin- ミネシマ

    スジ彫りペン 花梨-karin-

    ミネシマ
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    風格のある「木製グリップ」のスジ彫りペン!。プラモデルの「筋彫り」に適した工具。先端が鋭いので筋彫りの最初のアタリを引く作業が得意。持ち手は鮮やかな色味と耐久性を兼ね備えた木材「花梨」製。木製特有の握りの良さと使用による経年変化を楽しめます。
    材質本体:木製(花梨)、キャップ:銅、刃部:炭素鋼寸法(mm)148×12
  • 高精度スパチュラセット Ideal-Tek

    高精度スパチュラセット

    Ideal-Tek
    2,698税込2,968
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:高精度スパチュラ Black(BLACKESD)×1本、高精度スパチュラ Blue(BLUEESD)×1本、高精度スパチュラ Red(REDESD)×1本、高精度スパチュラ Green(GREENESD)×1本。先端サイズ別4本セットです。小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。
    幅(mm)33全長(mm)74高さ(mm)6質量(g)6先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
  • 多目的プロマー ネグロス電工

    多目的プロマー

    ネグロス電工
    349,800税込384,780
    1式
    11日以内出荷
    ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで作業効率が上がります。360度回転ヘッドで作業効率が上がります。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。別売りの電池パックを用意することで、稼働時間が増やせます。幅広いサイズ(14~250)の圧着ができます。
    セット内容本体、オスダイス(14~250)5個、メスダイス(14~250)7個、圧着ヘッド、電池パック、充電器、専用収納ケース
  • 指蛍 ~耀~ コーコス信岡

    指蛍 ~耀~

    コーコス信岡
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    照らしたい場所をピンポイントで照射する360°回転式LEDライト。雨天の釣りや粉埃の舞う現場でも安心なIP68 防塵・防水性能。端子を痛めないマグネット式充電でフル充電までの時間は約1時間。ベルトを調整すれば手袋の上からでも装着可能。左右兼用。ハードケース付き。
    用途夜釣り/アウトドア/夜間作業付属品専用マグネットケーブル、ハードケース、取扱説明書ブラックサイズF質量(g)40定格電圧(V)3.7防塵防水性能IP68(性能は使用に伴い劣化する可能性があります)充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)300素材ABS・ナイロン・TPU明るさ(Lm)20~60(High/Low切替)点灯時間(時間)約2(High)~約7.5(Low)
  • 刷毛”E-GRIP” セット品 TRUSCO

    刷毛”E-GRIP” セット品

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    先端が交換できます。一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分でき、環境に配慮した商品です。ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
    用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。トラスコ品番382-9928材質柄:ポリプロピレン(PP)、スペア上部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)255品番ハンドル:TEG-70HH、毛先:TEGS-70Sタイプスーパー万能用(平型)毛丈(mm)45適合塗料水性◎、油性○、ニス○刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-BOXXコントラクターCRATE BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクターCRATE

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    堅牢。簡単連結。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)25
  • L-BOXXコントラクタBACKPACK BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクタBACKPACK

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    各種工具などを最適に収納・整理できる2面開口です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)391質量(kg)3.7高さ(mm)500奥行(mm)210収納可能質量(kg)10
  • L-BOXXコントラクターSET3 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクターSET3

    BOSCH(ボッシュ)
    60,980税込67,078
    1個
    翌日出荷
    コントラクター170・322・476の3点セットです。堅牢。簡単連結、連結解除(170または322のフロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。)。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)19.7、【連結時運搬】100高さ(mm)936奥行(mm)530防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35(CONTRACTOR170)/50(CONTRACTOR322)/113(CONTRACTOR476)
  • L-BOXXコントラクター322 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクター322

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)50
  • 精密ピンエキストラクター エスコ

    精密ピンエキストラクター

    エスコ
    5,400税込5,940
    1本
    翌々日出荷
    材質刃先:硬化ステンレス (54HRC) 軸:ステンレス全長(mm)85先端径(mm)0.9
  • 絶縁変換アダプター43 フィスコインターナショナル

    絶縁変換アダプター43

    フィスコインターナショナル
    12,980税込14,278
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mmから9.5mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    貫通マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    サイズ2質量(g)106刃先厚(mm)a:1先幅(mm)(刃)b:5.5全長L2(mm)215軸長L1(mm)100
  • 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃メガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,398税込10,338
    1丁
    翌日出荷から90日以内出荷
    メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
  • 強力斜ニッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力斜ニッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,998税込8,798
    1丁
    90日以内出荷
    あらゆる種類のワイヤーを切断できる、ジョイント付きの強力型斜ニッパーです。強化工具鋼からドロップ鍛造され、刃先硬度は約HRC64°まで仕上げでいます。半円形のコンパクトなヘッドは、クロームメッキ仕上げです。ハンドルはプラスチックコーティングされています。DIN ISO 5749の規格に準拠しています。
    全長(mm)160質量(g)196刃長(mm)L4:16ハンドルプラスチックコーティング厚さt2(mm)ヘッド:11ヘッド幅(mm)26
  • 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    サイズPH:1質量(g)45全長L2(mm)185軸長L1(mm)80
  • 六角棒レンチ (ボール) STAHLWILLE(スタビレー)

    六角棒レンチ (ボール)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    769税込846
    1個
    90日以内出荷
    ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
    サイズ9/1質量(g)13長さL2(mm)ハンドル:132長さL1(mm)キー:23
  • ラチェット用パーツセット (435用) STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェット用パーツセット (435用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,198税込10,118
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング:2個、ボール、ネジ:2本。435、435SG、438、439用スペアパーツ一式。1992年以降生産分に使用可。
    質量(g)50
  • Vコイル スレッドリペアキット SIGNET(シグネット)

    Vコイル スレッドリペアキット

    SIGNET(シグネット)
    5,598税込6,158
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。
    用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用材質インサートコイル:ステンレスSUS304対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材呼び長さインサートコイル:1.5
  • Vコイル インサートコイル SIGNET(シグネット)

    Vコイル インサートコイル

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
    用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
  • 六角アルミヘビーデューティスクレーパー ノガ

    六角アルミヘビーデューティスクレーパー

    ノガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
    トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
  • ネジ・ナットセット (11xx160用) KNIPEX(クニペックス)

    ネジ・ナットセット (11xx160用)

    KNIPEX(クニペックス)
    649税込714
    1セット
    翌日出荷
  • スペアローレットナット (スプリング付き) KNIPEX(クニペックス)

    スペアローレットナット (スプリング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • 圧力バネ (72xxxxx用スペアパーツ) KNIPEX(クニペックス)

    圧力バネ (72xxxxx用スペアパーツ)

    KNIPEX(クニペックス)
    569税込626
    1個
    翌日出荷
  • カラビナ付きストラップ KNIPEX(クニペックス)

    カラビナ付きストラップ

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。固定素材カラビナ付き。PPEなし=個人用保護具なし。v
    寸法(mm)900×95×28質量(g)138
  • 専用固定ピン(ポン太郎用)3袋入 マサル工業

    専用固定ピン(ポン太郎用)3袋入

    マサル工業
    3,398税込3,738
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO リベット工具セット RS PRO

    RS PRO リベット工具セット

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    リベットツールタイプ = プライヤー。リベット最大サイズ = 4.8mm。リベット最大サイズ = 2.4mm。。RS PRO 12
  • RS PRO ツールバッグ ポリエステル 工具バッグ ファスナー 445mm x 170mm x 330mm RS PRO

    RS PRO ツールバッグ ポリエステル 工具バッグ ファスナー 445mm x 170mm x 330mm

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    バッグタイプ = 工具バッグ。材質 = ポリエステル。長さ = 445mm。幅 = 170mm。高さ = 330mm。ショルダーストラップ = あり。ロックタイプ = ファスナー。。RS Pro機器用バッグ. RS PROシリーズパッド付きバッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運び、保存できるようになっています。丈夫で防水性の高いポリエステル製で、赤いウェビングの付いた頑丈なRS PRO工具バッグは使いやすくて実用的です。 この製品には次のタイプがあります。 ; 707-7388 707-7388 . 300 mm x 150 mm x 250 mm ; 707-7335 707-7335 . 445 mm x 170 mm x 330 mm ; 707-7331 707-7331 . 360 mm x 150 mm x 280 mm RS PROでは、使いやすく、頑丈で多用途な製品など、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。特長と利点:. ジッパー付きの上部開口部 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き). 硬底 硬底を使用するとバッグが平らな面に直立した状態を維持でき、バッグの転倒や器具 / 装置の損傷の恐れを減らすことができます。このバッグは直立状態を保てるため、メイン収納部やポケットへの出し入れが簡単に行えます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。通常、このタイプのバッグは次のような用途で使用します。配管工 . 電気工 . 自動車整備 . 大工 . 建設業 . ガス工事 よくある質問 このバッグは耐候性ですか. このバッグは、厚手で丈夫な防水ポリエステル製です。 このバックにキャスターは付いていますか. いいえ、このバッグにキャスターは付いていません。 註 このバッグに工具は付属していません。
  • RS PRO ピックアップ工具 フレキシブル, 磁気式 RS PRO

    RS PRO ピックアップ工具 フレキシブル, 磁気式

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = フレキシブル, 磁気式。拡張可能 = なし。全体長さ = 559 mm。つり上げ能力 = 3.5lb。材質 = 鉄。。RS Pro マグネット式ピックアップ工具、リフト容量 3.5 lbs. RS Pro 磁気ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある金属製の物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが装備されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、アルミ製のマグネットヘッドが付いており、最大 3.5 lbs の金属部品やコンポーネントを持ち上げることができます。この Durable なピックアップ工具は、人間工学に基づいてデザインされたローレット加工ハンドルも備えており、快適で握りやすくなっています。特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト 磁気アルミ製ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます 握りやすいローレット加工のハンドルで快適性とグリップ性を向上 クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大 3.5 ポンドのリフト能力. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。このピックアップ工具は磁性 がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 全長は.. このピックアップ工具の全長は 559 mm です。この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 3.5 lbs の物体を持ち上げたり、取り出したりすることができます。
  • RS PRO ピックアップ工具 Magnetic, Telescopic RS PRO

    RS PRO ピックアップ工具 Magnetic, Telescopic

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    ポケットに入れて持ち運ぶ場合、この工具の磁気先端部がキーカードのような磁性体に悪影響を及ぼすおそれがあります. RS Pro 伸縮式マグネットピックアップ工具(リフト容量 500 g. RS Pro 磁気伸縮式ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある小さな金属物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、薄型設計のため、狭いスペースにも容易に収まる長い延長可能な銅シャフトが採用されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、磁気ヘッドが付いており、最大 500 g の金属部品やコンポーネントを拾い上げることができます。この Durable Pickup Tool には、便利なクリップも含まれていて、ポケットに収納できます。必要に応じて、 RS Pro 伸縮式ピックアップ工具をポインタとして使用でき、プレゼンテーションに最適です。特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な拡張可能なスリムラインシャフト 磁気ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます ポケットに簡単に収納できるクリップ クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大リフト能力 500g プレゼンテーション用の s ポインタを使用することもできます. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 130 mm になります。完全に伸ばすと、このピックアップ工具の全長は 640 mm になります。この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 500 g の物体をつかんで呼び出すことができます。
    仕様タイプ = Magnetic, Telescopic拡張可能 = あり全体長さ = 640 mmつり上げ能力 = 500g材質 = クロムめっき鋼
  • RS PRO ピックアップ工具 磁気式, 伸縮式 RS PRO

    RS PRO ピックアップ工具 磁気式, 伸縮式

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS PROクロムバナジウムスチール、伸縮式伸縮式、磁気ピックアップ工具、2.5 kgのリフト容量. RS PROクロムバナジウム磁気伸縮式ピックアップ工具をご紹介します。汎用的で耐久性に優れた工具で、手の届きにくい場所で金属物体を回収するのに最適です。このピックアップ工具は、最大65 cmの長い伸縮可能なクロムバナジウムシャフトを備え、優れた耐腐食性と耐高温性を備えています。このピックアップ工具には、最大2.5 kgの金属部品やコンポーネントをピックアップできる磁気ヘッドが付属しています。この耐久性の高いピックアップ工具は、便利なクリップを備えているため、ポケットに工具を収納できます。また、スタイリッシュな黒色の外部ケースも付属しています。特長と利点. 最大65 cmの伸縮可能なシャフトで、手の届きにくい場所へのアクセスに最適 磁気対象物を簡単に取り出すための磁気ヘッド ポケットに簡単に収納できるクリップ 優れた耐腐食性と耐久性を発揮するクロムバナジウム構造 最大2.5 kgのリフト容量 スタイリッシュな黒色外部ケース. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。拡張可能なマグネット式ピックアップ工具は、磁気物を簡単にピックアップするのに最適です。このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 13.5 cm になります。完全に引き出すと、このピックアップ工具の全長が 65 cm になります。この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大2.5 kgの物体を拾い取り回すことができます。
    仕様タイプ = 磁気式, 伸縮式拡張可能 = あり全体長さ = 650 mmつり上げ能力 = 2.5kg材質 = クロームバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 取替可能マレットフェイス RS PRO

    RS PRO 取替可能マレットフェイス

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様フェイス材質 = ナイロンヘッド径 = 25.0mm
  • RS PRO 取替可能マレットフェイス RS PRO

    RS PRO 取替可能マレットフェイス

    RS PRO
    779税込857
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様フェイス材質 = PVCヘッド径 = 25.0mm
  • RS PRO パンチダウン工具 RS PRO

    RS PRO パンチダウン工具

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様ツールタイプ = ノンインパクトパンチダウン工具
  • RS PRO ソリッドクロスアーム ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ソリッドクロスアーム ベース / アーム

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = 鉄センタリング = なしクランプベース = なし真空ベース = なしアーム種類 = ソリッドクロスアームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ベアリング工具 RS PRO

    RS PRO ベアリング工具

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ロックナット内径 = 20mm外径 = 32mm寸法 = 20x32x6mm併用可能製品 = ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャ
  • RS PRO トリマー工具セット プラスチック RS PRO

    RS PRO トリマー工具セット プラスチック

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro プラスチック製アライメント トリミングキット RS PRO 10 ピースアライメント トリミングキットについてご紹介します。この汎用工具セットは、抵抗器、コンデンサ、コイルなどの各種電子部品のトリミングや整列に最適です。 このセットには、非導電性又は磁気性の成形プラスチック先端を備えたトリミング工具が 10 個含まれているため、電気部品への干渉を防止できます。プラスチック設計により、繊細で壊れやすい部品を簡単に繊細にトリミングして位置を合わせることができます。このキットには、マイナス、六角、角形などのさまざまな先端が含まれており、さまざまなフィッティング及びコンポーネントと併用できる汎用性の高いセットが用意されています。この工具はローレット加工されたハンドルも備えているので、使用中のグリップ性と操作性が向上すると同時に、工具が滑りにくくなっています。 特長と利点 さまざまなサイズと先端を備えた 10 個組のキット 非導電性および磁気性プラスチック設計 テクスチャ加工のハンドルにより、使用時のグリップと操作性が向上 抵抗器、コンデンサ、コイルなどのトリミングや整列に最適 用途 プラスチック製トリミング 整列キットは、抵抗器やコンデンサなどの繊細な電子部品に最適なトリミング工具の一種です。プラスチック製の設計により、非導電性のため、電子フィールドや磁場に干渉しません。さまざまなコンポーネントに対応できるように、さまざまなサイズの先端タイプのトリミング工具や整列工具が用意されています。 よくある質問 成形プラスチック製先端部を備えたトリミング工具 10 点セットです トリミング 整列抵抗器、コンデンサ、コイルなどに適しています キットには、マイナス、六角、及び角形が含まれています ABSプラスチック製 10 個のトリミング工具がポリ袋に詰められています どのような先端タイプが付属していますか? RS Pro 10 ピースアライメント トリミングキットには、マイナスタイプ、六角タイプ、正方形タイプが用意されており、さまざまな部品やコンポーネントに適した汎用キットを用意しています。
    仕様チップ材質 = プラスチック個数 = 10
作業工具その他