506件中 481506
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン(THA-317用) 栃木屋

    パッキン(THA-317用)

    栃木屋
    389税込428
    1個
    14日以内出荷
    適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整カム100-9079-00型 LAMP(スガツネ工業)

    高さ調整カム100-9079-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式巾木LV-H型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式巾木LV-H型

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
  • マグネット付センターシール8850型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール8850型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。ガラスにワンタッチで取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
    トラスコ品番225-6471材質塩化ビニル樹脂(PVC)
  • ポイントフィックスPE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。
    トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックスPE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリッパードア金具 OV1 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 OV1

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
    付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
  • ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋

    フローティングナット(ナット保持型)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 連動安全装置用角棒(全長1270) TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用角棒(全長1270)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
  • 非常脱出装置用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出装置用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    257税込283
    1個
    5日以内出荷
    タキゲンコード71188
  • FC-710-1コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-710-1コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    62税込68
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード71233
  • FC-705用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-705用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    257税込283
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード70635
  • FC-701/FC-702用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FC-701/FC-702用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    257税込283
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード70634
  • FA-602用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)

    FA-602用コーションシール

    TAKIGEN(タキゲン)
    112税込123
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード71187
  • S-417 用取付金具 TAKIGEN(タキゲン)

    S-417 用取付金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    200税込220
    1個
    4日以内出荷
    タキゲンコード70346
  • S-412 用取付金具 TAKIGEN(タキゲン)

    S-412 用取付金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    170税込187
    1個
    6日以内出荷
    タキゲンコード70345
  • フラットシート 栃木屋

    フラットシート

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソムリフト 大阪タイユー

    ソムリフト

    大阪タイユー
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。 垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。 重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。 省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。 加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
    仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー全幅(mm)200最低高さ(mm)300シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
  • DE04、DE10用インストールキット イマオコーポレーション

    DE04、DE10用インストールキット

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    適合品番DE04、DE10 エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター
  • 収納部品 LAMP(スガツネ工業)

    収納部品

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 取り外し工具 292-0306.80 LAMP(スガツネ工業)

    取り外し工具 292-0306.80

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅25 mmおよび30 mm対応です。
    材質ステンレス鋼種類工具仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他