絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 扉・外装部品その他

カードホルダー(L25×W64)
TAKIGEN(タキゲン)¥327税込¥3601個4日以内出荷用途に合せた大きさが選択できます。用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20085
ステンレス チェイン止め金具(L=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥669税込¥7361個4日以内出荷材質ステンレス寸法L(mm)70寸法d(mm)11寸法D(Φmm)7寸法W(mm)9使用荷重(N)700タキゲンコード11503
シャックル(バウタイプ)軸Φ5
TAKIGEN(タキゲン)¥1,070税込¥1,1771個4日以内出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(N)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10737
シャックル(バウタイプ)軸Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
シャックル(バウタイプ)軸Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個4日以内出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
シャックル(バウタイプ)軸Φ12
TAKIGEN(タキゲン)¥3,021税込¥3,3231個4日以内出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(N)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10733
ステンレス スプリングフック(L=63)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)63寸法L2(mm)6寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)10使用荷重(N)250タキゲンコード11524
B-486用ブラケット用固定ジョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個4日以内出荷ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。用途B-486ガスダンパー用ジョイント適合ダンパーB-486-15材質一般構造用圧延鋼材(SS相当)質量(g)19寸法L1(mm)27寸法D(Φmm)14寸法L2(mm)20寸法W(mm)10寸法L3(mm)7寸法d(Φmm)8.1寸法L4(mm)14寸法L5(mm)10反力(N)最大:3000以下 3000Norless表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法M8タキゲンコード13407
チェイン止め金具(L=67.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個4日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)7寸法W(mm)16寸法H1(mm)67.5寸法H2(mm)8.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1500タキゲンコード11228
チェイン止め金具(L=41)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)4寸法W(mm)11.5寸法H1(mm)41寸法H2(mm)5.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)500タキゲンコード11225
スプリングフック(L1=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個5日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)60寸法L2(mm)4寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)150タキゲンコード11520
スプリングフック (L=53)
TAKIGEN(タキゲン)¥249税込¥2741個4日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)53寸法L2(mm)5寸法W1(mm)7寸法W2(mm)9使用荷重(N)100タキゲンコード10154
スプリングフック (L=82)
TAKIGEN(タキゲン)¥202税込¥2221個7日以内出荷寸法L1(mm)82寸法L2(mm)8.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12使用荷重(N)180タキゲンコード10152
ステンレス フリージョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます。用途特装車ハンドル(A-100、A-103)等と組合せてご使用ください。材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード21437
止め金3ポイントロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,912~税込¥2,103~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA) 3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。 止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ローラー付ボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥431税込¥4741個4日以内出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02082
A-464用封印プレート
TAKIGEN(タキゲン)¥282~税込¥310~1個4日以内出荷封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。付属品シリコーンパッキンt=0.5材質硬質ポリエチレン(PE)標準色白
A-464用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥248~税込¥273~1個4日以内出荷屋外・防水仕様に最適なオプションパッキンです。 外周の「フィン」と内部の「リブ」が水の浸入を防ぎます。 標準添付のパッキンと交換して取付けてください。材質EPDM(グレー)
A-446用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥102~税込¥112~1個4日以内出荷キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ロックボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥689税込¥7581個4日以内出荷止め金の位置が調整できます。 ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。用途小型機器の扉材質快削鋼鋼材(SUM)質量(g)40表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00373
ワンタッチ先端ローラー(Φ10ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)33表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード02815
ワンタッチ先端ローラー(Φ8ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)22表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03023
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個4日以内出荷ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
28mmストローク用止め金(□8穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥215~税込¥237~1個4日以内出荷ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)80寸法L(mm)100寸法□W(mm)8
クイックリンク(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥447税込¥4921個4日以内出荷ロッドの長さを微調整します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651
止め金(□12穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥277税込¥3051個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105寸法L(mm)80寸法t(mm)4寸法□W(mm)12表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20058
内部解除止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥968~税込¥1,065~1個4日以内出荷豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コードフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,691税込¥1,8601個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27タキゲンコード50377
点滴ポール電源コンセント
TAKIGEN(タキゲン)¥22,223~税込¥24,445~1個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
プッシュ式コントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,466~税込¥1,613~1個4日以内出荷から5日以内出荷押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。用途特装車・バンボディー・シャッター材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スリットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,664税込¥2,9301個4日以内出荷扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。用途大型機器の点検口扉・車両材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.6表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理タキゲンコード23776
耐熱導電性マスキングテープ
TAKIGEN(タキゲン)¥15,291税込¥16,8201個5日以内出荷マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。 マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 加工・貼付け作業が容易に行えます。用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食1巻長さ(m)30タキゲンコード24538
マグネット(Φ31.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)20寸法t(mm)5吸着力(N)19.6寸法D(Φmm)31.5材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20389
マグネット(Φ80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,348税込¥1,4831個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)340寸法L1(mm)7寸法t(mm)13.5吸着力(N)294寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)59材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20383
クロスフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
ジョイント金具 (Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥218税込¥2401個当日出荷ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
カードホルダー(L280×W265)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。用途仕様書・図面入れ色透明材質(本体)塩化ビニル(PVC)質量(g)154材質(枠)ABSアロイ樹脂タキゲンコード21246
カードホルダー(L225×W174)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷JIS規格のA5~A7判の図面・説明書を挿入できます。用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)117表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20100
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他