絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 扉・外装部品その他

点滴ポール電源コンセント
TAKIGEN(タキゲン)¥22,223~税込¥24,445~1個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
ステンレス クランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23989
プッシュ式コントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,466~税込¥1,613~1個4日以内出荷から5日以内出荷押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。用途特装車・バンボディー・シャッター材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スリットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,664税込¥2,9301個4日以内出荷扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。用途大型機器の点検口扉・車両材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.6表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理タキゲンコード23776
耐熱導電性マスキングテープ
TAKIGEN(タキゲン)¥15,291税込¥16,8201個5日以内出荷マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。 マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 加工・貼付け作業が容易に行えます。用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食1巻長さ(m)30タキゲンコード24538
マグネット(Φ31.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)20寸法t(mm)5吸着力(N)19.6寸法D(Φmm)31.5材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20389
マグネット(Φ80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,348税込¥1,4831個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)340寸法L1(mm)7寸法t(mm)13.5吸着力(N)294寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)59材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20383
クロスフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
ジョイント金具 (Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥218税込¥2401個当日出荷ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
連結型カードホルダー(10個セット)
TAKIGEN(タキゲン)¥355税込¥3911個4日以内出荷25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。用途配電盤・分電盤質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991
カードホルダー(L280×W265)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。用途仕様書・図面入れ色透明材質(本体)塩化ビニル(PVC)質量(g)154材質(枠)ABSアロイ樹脂タキゲンコード21246
カードホルダー(L225×W174)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷JIS規格のA5~A7判の図面・説明書を挿入できます。用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)117表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20100
カードホルダー(L28×W65)
TAKIGEN(タキゲン)¥358税込¥3941個4日以内出荷用途に合せた大きさが選択できます。用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)20寸法L1(mm)28寸法t(mm)3寸法L2(mm)22寸法P(mm)59寸法L3(mm)16寸法L4(mm)4寸法H1(mm)9寸法H2(mm)1寸法W1(mm)65寸法W2(mm)49寸法W3(mm)47寸法L5(mm)14表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20084
カードホルダー(L37×W78)
TAKIGEN(タキゲン)¥378税込¥4161個4日以内出荷用途に合せた大きさが選択できます。用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26寸法L1(mm)37寸法t(mm)3.5寸法L2(mm)32寸法P(mm)72寸法L3(mm)27寸法L4(mm)4.5寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)1.4寸法W1(mm)78寸法W2(mm)66寸法W3(mm)63寸法L5(mm)18.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20083
ステンレス ロープフック(W80×P50)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,871税込¥2,0581個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
シャックル(バウタイプ)軸Φ6
TAKIGEN(タキゲン)¥1,175税込¥1,2931個4日以内出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10736
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5
TAKIGEN(タキゲン)¥1,073税込¥1,1801個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(kN)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10732
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
ステンレス スプリングフック(L=76)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)76寸法L2(mm)7.5寸法W1(mm)8寸法W2(mm)12.5使用荷重(N)350タキゲンコード11525
ステンレス パイプジョイント金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462~税込¥1,608~1個4日以内出荷パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。用途特装車・バス等の取手やハシゴ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
クイックリンク(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥447税込¥4921個当日出荷ロッドの長さを微調整します。付属品クイックブッシュ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)19寸法D(Φmm)4寸法H1(mm)8寸法H2(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード01652
トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)4日以内出荷頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(50個)4日以内出荷頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス用ナット
栃木屋¥259税込¥2851個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
栃木屋¥779税込¥8571個4日以内出荷本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。材質S質量(g)3.3部品名称取付金具表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自動扉止金具
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(N型)
栃木屋¥699税込¥7691個当日出荷金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(一体型)
栃木屋¥54~税込¥59~1個4日以内出荷ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ナット保持型)
栃木屋¥279税込¥3071個当日出荷ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット
栃木屋¥819~税込¥901~1個4日以内出荷丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーフック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
コンダクティブテープ
栃木屋¥3,998~税込¥4,398~1個ほか4日以内出荷導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。用途各種筐体等使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。材質EPDM・特殊織布使用温度範囲(℃)-40~+70表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クサリ取付金具
栃木屋¥729税込¥8021個当日出荷軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他