絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 扉・外装部品その他

ころガール
ジョー・プリンス竹下¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
脚端(Bタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)4日以内出荷M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)5
結束バンド用クリップ 214-0107-51型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット(20個)4日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)2適合板厚(mm)1.5~2.0最小適合板厚(mm)1.5
ステンレス重量ワイヤークランプ
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,169税込¥10,0861個7日以内出荷余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス くの字金具
TAKIGEN(タキゲン)¥33,434税込¥36,7771個4日以内出荷扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)820表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60131
防雪カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,206~税込¥4,627~1個4日以内出荷錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
連動安全装置用角棒(全長970)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)1700寸法L1(mm)900寸法L2(mm)970寸法P(mm)956タキゲンコード60685
12V/24V兼用押しボタンスイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,723税込¥5,1951個4日以内出荷鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50337
2m延長ハーネス
TAKIGEN(タキゲン)¥4,723税込¥5,1951個4日以内出荷鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50334
メインハーネス
TAKIGEN(タキゲン)¥4,356税込¥4,7921個4日以内出荷鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50333
テンキースイッチコントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥94,444税込¥103,8881個5日以内出荷テンキースイッチとコントローラーの一体型。薄型で容易に取付けが可能。 液晶画面付きの為、入力した番号及び施解錠状態が確認できます。 バックライトを内蔵している為、スイッチ操作でスイッチ部が点灯し、暗い場所でも容易に操作できます。 使用方法により2つのモードから選択できます。ジャンパー線を切断することで容易にモードを設定することができます。 非ワンタイムモードでは、異なる暗証番号を2種類設定することができ、マスターコードとして利用することができます。 直接水のかからない場所に設置してください。付属品取付け用金具、取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき処理(MZCr)タキゲンコード50227
RFID単機能リーダー
TAKIGEN(タキゲン)¥16,303税込¥17,9331個4日以内出荷登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50239
RFID単機能リーダー用ピン型タグ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,407税込¥1,5481個4日以内出荷登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50237
インターロック用モーター・コントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥236,111税込¥259,7221個4日以内出荷主な機能 1、インターロック回路内蔵 2、自動施錠機能(可変タイマー) 3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ) 4、誤動作ブザー(可変タイマー) 5、解錠放置防止機能(可変タイマー) 6、回路作動タイマー(可変タイマー) 7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力 9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策 11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ 12、モーター回転出力極性切替えスイッチ 13、電源を搭載(LE-101不要)用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー質量(g)5.1定格電圧AC100V50/60Hz消費電流(mA)通常40・最大300タキゲンコード50075
テンキー&モーターコントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥64,649税込¥71,1141個4日以内出荷モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。 施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。 入力された暗証番号を個別に消去できます。 タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。 主な機能 ・暗証番号の照合及び接点出力 ・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ) ・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付 ・誤動作ブザー ・電気錠の一斉解錠機能 ・火災報知器連動の解錠機能 ・モーターブレーキ回路 従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム 暗証番号照合方式によるスイッチ操作仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー定格電圧(V)DC12消費電流(mA)通常100・最大400出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷)タキゲンコード50136
チタン ワイヤーバンド(Φ34)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,586税込¥2,8451個当日出荷チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11.6タキゲンコード23959
チタン ワイヤーバンド(Φ32)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個当日出荷チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11タキゲンコード23958
ステンレス ラチェットバックル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,900~税込¥13,090~1個4日以内出荷巻取り式で荷物を固定するバックルです。表面仕上げ本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート
ステンレス オーバーセンターバックル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574~税込¥1,731~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 本体がベルトを締付け荷物を固定します。材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス シャッターロック受け金具
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備用途車両用シャッタードア付属品キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22950
なべねじ用ボルト受け
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個4日以内出荷輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24776
皿ねじ用ボルト受け
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個4日以内出荷輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。用途振動機器・運搬設備材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24775
サーモシール(ウェハー向け)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器温度精度±2℃タキゲンコード24251
CP-468用本体下部カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個6日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード24810
CP-420-MD用コーションシール
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)色ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
C-375錠前用スポンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥304税込¥3341個4日以内出荷筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。用途C-375と合せてご使用ください。材質CRスポンジ色ブラック質量(g)3タキゲンコード22803
パーソナルコインロック用パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥73税込¥801個4日以内出荷パーソナルコインロック用のパッキンです。 取付け面の金属摩擦から保護します。用途自動販売機・アミューズメント機器材質エチレンプロピレン(EPDM)質量(g)0.5タキゲンコード23916
カードホルダー(L280×W355)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)212タキゲンコード21248
カードホルダー(L280×W315)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。用途仕様書・図面入れ材質枠/ABS樹脂、本体/塩化ビニル(PVC)透明質量(g)186タキゲンコード21247
カードホルダー(L114×W92)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20102
カードホルダー(L160×W128)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個4日以内出荷JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)72表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20101
カードホルダー(L25×W64)
TAKIGEN(タキゲン)¥327税込¥3601個4日以内出荷用途に合せた大きさが選択できます。用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20085
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他