絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 扉・外装部品その他

バーリングナット
ホシモト¥32税込¥351個当日出荷から9日以内出荷締結する際の接地面積が大きく六角ナットよりも安定した固定が可能です。材質鉄質量(g)7.6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)
ジョー・プリンス竹下¥639~税込¥703~1個6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジョイント金具(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥252税込¥2771個4日以内出荷用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
連動安全装置用押棒
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
RFID単機能リーダー用ACアダプター
TAKIGEN(タキゲン)¥5,269税込¥5,7961個4日以内出荷登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50238
チタン ワイヤーバンド(Φ42)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,699税込¥2,9691個4日以内出荷チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)12.3タキゲンコード23960
ステンレス 端末金具カーゴフックベース
TAKIGEN(タキゲン)¥3,571税込¥3,9281個当日出荷用途トラックレール金具材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨タキゲンコード23262
ベルト端末金具
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個4日以内出荷ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。 ワンタッチで棚に取付け可能です。 安心・安全のロック付き。 芯金入りで強度も優れています。 ループ縫製されたベルトも通すことができます。用途ラック内の機器の固定材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック適合ベルト幅(mm)25~30引張荷重(N)150推奨板厚(mm)2.5以下タキゲンコード24748
CP-573用プッシュイン受け金具
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個4日以内出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24695
F型蓋止金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,265税込¥1,3921個当日出荷施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・アタッシュケース付属品キー1本材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20722
コインロックトライミニ(止め金なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,610~税込¥1,771~1個4日以内出荷用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器付属品キー2本仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
マグネット(Φ38)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)55寸法L1(mm)4寸法t(mm)8.5吸着力(N)15.7寸法D(Φmm)38寸法L2(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM5タキゲンコード20386
押ボタン
TAKIGEN(タキゲン)¥1,980税込¥2,1781個当日出荷矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。用途計測機器・配電盤材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)52最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20267
C-26-P用専用紙(10枚入り)
TAKIGEN(タキゲン)¥507税込¥5581個4日以内出荷C-26-Pの記名カードをA4サイズでまとめてプリンターで印刷できます。 1枚65分割。マイクロミシン目入り 印刷用のテンプレートを用意しています。お問合せください。(エクセル形式)材質インクジェット対応上質紙(10枚入り)タキゲンコード23992
連結型カードホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561セット(20個)4日以内出荷UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。 強力両面テープ付。用途配電盤・分電盤材質ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP)質量(g)60寸法L(mm)39タキゲンコード24234
チェイン止め金具(L=81.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥729税込¥8021個4日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)9寸法W(mm)19寸法H1(mm)81.5寸法H2(mm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2500タキゲンコード11230
チェイン止め金具(L=74)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄寸法D(Φmm)8寸法W(mm)17.5寸法H1(mm)74寸法H2(mm)9.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)2000タキゲンコード11229
チェイン止め金具(L=59)
TAKIGEN(タキゲン)¥219税込¥2411個当日出荷材質鉄寸法D(Φmm)6寸法W(mm)14寸法H1(mm)59寸法H2(mm)7.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)1200タキゲンコード11227
スプリングフック (L=64)
TAKIGEN(タキゲン)¥168税込¥1851個4日以内出荷寸法L1(mm)64寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)10使用荷重(N)160タキゲンコード10153
ワイヤージョイント(M4ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個4日以内出荷ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD)引張荷重(N)1.17k表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03018
ステンレス ジョイント金具(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個4日以内出荷ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23987
ディレクションチェンジャー
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個4日以内出荷ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向を変えるのに最適です。 リンク比は1:1・1:2の2種類が選べます。用途各種ハンドル・ロック装置などとのロッド棒の接続付属品クイックブッシュ(AC-25-Q-14)2個材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22266
スリットロックIV型
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。用途大型機器の点検口扉・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)2表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
マグネット(Φ29)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)15寸法t(mm)6吸着力(N)9.8寸法D(Φmm)29材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード20387
マグネット(Φ52)
TAKIGEN(タキゲン)¥808税込¥8891個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)120寸法L1(mm)5寸法t(mm)10吸着力(N)98寸法D(Φmm)52寸法L2(mm)38材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM5タキゲンコード20385
マグネット(Φ68)
TAKIGEN(タキゲン)¥978税込¥1,0761個当日出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)205寸法L1(mm)7寸法t(mm)11吸着力(N)127.4寸法D(Φmm)68寸法L2(mm)51材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20384
ジョイント金具 (Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥218税込¥2401個欠品中ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
スプリングフック (L=77)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)77寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)13.5使用荷重(N)300タキゲンコード11521
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他