絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 扉・外装部品その他

隅金具(二方型)
栃木屋¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から7日以内出荷金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ナス環
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔ミストバリア 本体
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。用途加工機、工作機械などトラスコ品番786-7387材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト質量(g)438
消防ホース通過孔(枠付)
ジョー・プリンス竹下¥7,598~税込¥8,358~1個6日以内出荷から66日以内出荷防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
ラプコンドアダンパー用調節治具 LDD-V-JIG型
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷LDD-V型の受座の位置調整に使用します。材質ABS樹脂色オレンジ種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個当日出荷スタッド付のカードホルダーです。用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
93 プッシュロック
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
CSC CPH用セットカラー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷取付け側の保護としてご使用ください。 コントロールパネルハンドル (CPH) とセットでご利用いただけます。質量(g)13適合ハンドルCPH200~CPH400
SLG・FLG 軽荷重用スナップフット
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個3日以内出荷脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)50(/ペア)RoHS指令(10物質対応)対応
外部シール
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。適合ハンドラッチ200-99型
ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個3日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
ガラス扉用フェイスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
マグネットベース
栃木屋¥299税込¥3291個4日以内出荷TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整カム100-9079-00型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。RoHS指令(10物質対応)対応
調整式巾木LV-H型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷適応パネル厚は13、16、20mmです。調節金具により高さが調節できます。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
マグネット付センターシール8850型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281セット(2本)4日以内出荷平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。ガラスにワンタッチで取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。トラスコ品番225-6471材質塩化ビニル樹脂(PVC)
ポイントフィックスPE-40ST
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィックスPE-32YT
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。トラスコ品番133-5636RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィックスPE-32HT
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。トラスコ品番133-8736RoHS指令(10物質対応)対応
フリッパードア金具 OV1
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。閉止動作途中に扉から手を離しても衝撃がなく閉止するため、指を挟む危険が少なくなります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5mm)ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用)×8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用)×8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。板厚(mm)20開き方扉:水平収納最大扉幅(mm)1400
キャッチ付ガラス蝶番アルミフレーム取付用セットGHC34-8型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1セット4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠用開閉シール
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581シート5日以内出荷・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
スダレ用フック (両面テープ取付き)
エスコ¥1,450税込¥1,5951セット(2個)翌日出荷入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。材質粘着テープ:アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105材質(フック)ステンレス
NBK ショウスペーススタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
ワクイッパツB(ブリスタ
大阪魂¥1,089税込¥1,1981袋(26個)4日以内出荷付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1仕様ブリスター寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数26セット
加工治具 HES3D-TMP型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ色黒質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他