絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボシェイカーとはシャーレなどに入った物質を攪拌・混合するための器械。生化学・微生物・化学などの実験や医療試験などに使用されており、台を振盪(しんとう)させたり、ローラーを回転したりすることにより、主に容器内の液体やゲルを攪拌するのが特徴です。台を振盪させるタイプの振動方式には、上下・左右・旋回・シーソー・8の字などがあります。多くのものは複数の容器を一度に攪拌させることができ、ユニットや取り付けるホルダーによって試験管・フラスコ・シャーレ・分液ロート・遠心沈殿管などさまざまな容器での使用が可能です。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン

    卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

    アズワン(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
    寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • ラボシェーカー バイオクラフト

    ラボシェーカー

    バイオクラフト(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
    振盪台寸法(mm)319×220電源AC100V・50/60Hz消費電力(W)25質量(kg)4
  • ネオシェーカー アズワン

    ネオシェーカー

    アズワン
    108,000税込118,800特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロッキングシェーカー オーハウス

    ロッキングシェーカー

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
  • 小型旋回ミキサー scinics(サイニクス)

    小型旋回ミキサー

    scinics(サイニクス)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
    質量(kg)約1.5(ホルダー除く)消費電力(W)約10電源AC100V 50/60Hz 0.04A回転速度(min-1[r.p.m])1~12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
  • オービタルシェーカー ケニス

    オービタルシェーカー

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
    寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
  • ミニシェーカー ケニス

    ミニシェーカー

    ケニス
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    57,900税込63,690
    1個
    当日出荷
    仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
  • ロッキングシェーカー JEIO TECH

    ロッキングシェーカー

    JEIO TECH
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷
    調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • マイクロプレートシェーカー JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカー

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
    寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
  • ウェービングシェーカー JEIO TECH

    ウェービングシェーカー

    JEIO TECH
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • サーモシェーカー MATRIX IKA

    サーモシェーカー MATRIX

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
    寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
    寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
    寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
    寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
  • MX100-4Aマイクロプレートシェーカー ALLSHENG

    MX100-4Aマイクロプレートシェーカー

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
    セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
  • MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENG

    MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)

    ALLSHENG
    289,800税込318,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
  • MS-100サーモシェーカー ALLSHENG

    MS-100サーモシェーカー

    ALLSHENG
    169,800税込186,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
  • TMS-200サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-200サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • TMS-300サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-300サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MS-100/MSC-100用G  Block(15mLx12) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用G Block(15mLx12)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用E  Block(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用E Block(0.5mLx15+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用C  Block(1.5mLx35) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用C Block(1.5mLx35)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用A  Block(0.2mLx96) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用A Block(0.2mLx96)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用D  Block(2.0mLx35) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用D Block(2.0mLx35)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用J  Block(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用J Block(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用F  Block(12mmx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用F Block(12mmx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用B  Block(0.5mLx54) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用K  Block(5.0mLx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用I  Block(角型バスブロック) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー