絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京スクリーン(68)
- アズワン(65)
- サンポー(47)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- テラオカ(ANEX)(19)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- テラオカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(9)
75×20(11)
100×45(11)
150×45(18)
150×60(14)
200×45(21)
200×60(12)
250×60(10)
300×60(11)
300×100(11)
内径×深さ(mm)をもっと見る

試験用ステンレス篩(ふるい)綾織
野中理化器製作所¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
電磁式ふるい振とう機
フリッチュ¥719,800税込¥791,7801個(1個)40日以内出荷電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz深さ(mm)45機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示振幅(mm)最大3駆動方式電磁式振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
標準ふるい
ケニス¥8,598税込¥9,4581個(1個)4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,898,000税込¥2,087,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ステンレスふるい 500×100
サンポー¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)、網/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ500×100
ステンレスふるい 300×60
サンポー¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
ステンレスふるい250×60用 蓋・受器
サンポー¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)250深さ(mm)60内径×深さ(mm)250×60アズワン品番4-5996-55
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器
サンポー¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
ステンレスふるい 360×100
サンポー¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100
ステンレスふるい500×100用 蓋・受器
サンポー¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)500×100アズワン品番4-6001-55
ステンレスふるい 250×60
サンポー¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から18日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)250規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)60内径×深さ(mm)250×60材質(枠)SUS304
ステンレスふるい350×100用 蓋・受器
サンポー¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)350深さ(mm)100内径×深さ(mm)350×100アズワン品番4-5998-55
ステンレスふるい360×100用 蓋・受器
サンポー¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100アズワン品番4-5999-55
ステンレスふるい 450×100
サンポー¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径Φ450×内高100アズワン品番4-6000-15目開き(mm)11.2