絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京スクリーン(68)
- アズワン(65)
- サンポー(47)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- テラオカ(ANEX)(19)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- テラオカ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
50×20(9)
75×20(11)
100×45(11)
150×45(18)
150×60(14)
200×45(21)
200×60(12)
250×60(10)
300×60(11)
300×100(11)
内径×深さ(mm)をもっと見る

土壌ふるい
野中理化器製作所¥18,980税込¥20,8781セット(5個)5日以内出荷仕様5個組・受皿付き種別5個組・受皿付き穴径(Φmm)0.25・0.5・1.0・2.0・4.0寸法(Φmm)55アズワン品番3-9420-01
バイブレシーブ リングタイプ
アズワン¥35,100税込¥38,6101個当日出荷お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
バイブレシーブセット フタ・受器付
アズワン¥27,700税込¥30,4701個12日以内出荷ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)アズワン品番4-596-01
電磁式ふるい振とう機
ケニス¥439,800~税込¥483,780~1個7日以内出荷から30日以内出荷粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。タイマー1~99分
標準ふるい 75×20mm 受器のみ
ケニス¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
標準ふるい 75×20mm 蓋のみ
ケニス¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類蓋JIS規格JIS Z 8801-1
標準ふるい 75×20mm 蓋・受器
ケニス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1