絞り込み
内径×深さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
391件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
  • 木枠手ふるい 東京スクリーン

    木枠手ふるい

    東京スクリーン
    59,980税込65,978
    1個
    34日以内出荷
    寸法(mm)400×600×70H板厚(mm)20
  • 塩ビふるい用受皿のみ200X60用 東京スクリーン

    塩ビふるい用受皿のみ200X60用

    東京スクリーン
    7,898税込8,688
    1個
    25日以内出荷
    TGK品番635-54-21-52材質PVC種類受け皿
  • 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン

    塩ビふるい200ΦX60H

    東京スクリーン
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    材質(枠)PVC、(網)ナイロン
  • 試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60 東京スクリーン

    試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60

    東京スクリーン
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー材質ステンレス製摘要綾織枠寸法250Φ×60Hmm
  • 試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60 東京スクリーン

    試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60

    東京スクリーン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー材質ステンレス製摘要平織枠寸法250Φ×60Hmm
  • 試験用ふるい中間受器 200Φ×100H用 東京スクリーン

    試験用ふるい中間受器 200Φ×100H用

    東京スクリーン
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-63種類中間受器枠寸法200Φ×100HmmJIS規格JIS Z 8801-1
  • 試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用 東京スクリーン

    試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-60種類受皿・フタ枠寸法200Φ×100HmmJIS規格JIS Z 8801-1
  • 試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン

    試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー材質ステンレス製摘要平織枠寸法200Φ×100Hmm
  • 試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100 東京スクリーン

    試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100

    東京スクリーン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー材質ステンレス製摘要フラットトップ織枠寸法200Φ×100Hmm
  • 試験用ふるい ST製(平織)  200Φ×25 東京スクリーン

    試験用ふるい ST製(平織) 200Φ×25

    東京スクリーン
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー材質ステンレス製摘要平織枠寸法200Φ×25Hmm
  • 電磁式ふるい振とう機 レッチェ

    電磁式ふるい振とう機

    レッチェ
    939,800税込1,033,780
    1個
    23日以内出荷
    振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
    仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 Control(50/60Hz寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-17タイマー1~99分(デジタル)インターフェイスUSB最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書標準付属
  • 電磁式ふるい振とう機 レッチェ

    電磁式ふるい振とう機

    レッチェ
    769,800税込846,780
    1個
    5日以内出荷
    振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
    仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書なし
  • 土壌ふるい ケニス

    土壌ふるい

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(6個)
    4日以内出荷
    フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
    寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
  • プラスチックふるい(内径204mm) 伊藤製作所(粉砕機)

    プラスチックふるい(内径204mm)

    伊藤製作所(粉砕機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
    材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン内径(Φmm)204外径(Φmm)215深さ(mm)45
  • 試験用ふるい 蓋のみ 飯田製作所

    試験用ふるい 蓋のみ

    飯田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    91日以内出荷
    試験用ふるいの蓋です。
    材質枠・網:ステンレスタイプ普及型メッシュ-内径×深さ(mm)Φ100×43目開き蓋のみ
  • フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    46日以内出荷
    本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
    用途実験用、分級・ろ過用仕様平皿付ふるいタイプ材質PTFE/PFA/ETFE、PFA質量(g)200糸径(Φmm)0.2
  • フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
    用途実験用、分級用(スペアパーツ)仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430材質PTFE質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
  • PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm フロンケミカル

    PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
    用途実験用、分級用仕様ふるい3段式トラスコ品番735-3421材質PFA/PTFE高さ(mm)122質量(g)800深さ(mm)25材質(網)フッ素樹脂外径(mm)80内径(mm)60Φ
  • サニタリー振動フルイ アズワン

    サニタリー振動フルイ

    アズワン
    772,999税込850,299
    1個
    7日以内出荷
    仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
  • TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋 東京スクリーン

    TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋

    東京スクリーン
    55,980税込61,578
    1個
    34日以内出荷
    鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
    トラスコ品番462-6419質量(kg)4種類受け皿と蓋規格JIS Z 8801板厚(mm)20材質(枠)
  • TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーン

    TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70

    東京スクリーン
    39,980税込43,978
    1個
    34日以内出荷
    鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
    仕様鉛フリー規格JIS Z 8801参考MeshΦ6mm丸棒-キの字補強、Φ6mm丸棒-井桁補強内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20材質(枠)
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100

    サンポー
    35,640税込39,204
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100

    サンポー
    22,770税込25,047
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60

    サンポー
    9,108税込10,019
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45

    サンポー
    9,108税込10,019
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ50×20mm
  • 試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ150×60mm
  • 試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ150×45mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。 公称目開き2.36mm以上。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ75×20mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ50×20mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D

    東京スクリーン
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ100×45mm
  • ポリエチレン網ふるい アズワン

    ポリエチレン網ふるい

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    全てポリエチレン製ですので、器・網に錆付が出ません。
  • 電磁式ふるい振とう機 レッチェ

    電磁式ふるい振とう機

    レッチェ
    199,800税込219,780
    1個
    22日以内出荷
    <AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45

    サンポー
    8,712税込9,583
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    397,000税込436,700
    1台
    翌々日出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
  • ミニふるいセット アズワン

    ミニふるいセット

    アズワン
    78,903税込86,793
    1袋(8枚)ほか
    48日以内出荷
    セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
    メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
  • 試験ふるい ST製 300Φ×100D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製 300Φ×100D

    東京スクリーン
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mmJIS規格JIS Z 8801-1

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機