カテゴリ
絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(148)
- オーハウス(101)
- IKA(77)
- 東京スクリーン(72)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(52)
- サンポー(51)
- 日伸理化(39)
- 野中理化器製作所(39)
- TARSONS(34)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 飯田製作所(29)
- 宮本理研工業(25)
- ケニス(24)
- ALLSHENG(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- DLAB(14)
- FINEPCR(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。

ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20
サンポー(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥5,490~税込¥6,039~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 400Φ×100
サンポー(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験用ふるい JIS-Z8801
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。内径×深さ(mm)200×45JIS規格JIS Z 8801
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D
東京スクリーン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
標準ふるい
ケニス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ステンレスふるい 150Φ×60
サンポー(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル
アズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい
飯田製作所¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から101日以内出荷《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1個当日出荷から6日以内出荷内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ふるい用ナイロンブラシ
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45
野中理化器製作所¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から23日以内出荷材質SUS304内径(Φmm)100内径×深さ(mm)100×45JIS規格JIS Z 8801-1
ニューペルロンシーブ
三商¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000枠寸法Φ200×60mm寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
ステンレスふるい 350×100
サンポー¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から24日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)350規格ISO3310-1/JIS Z-8801内高(mm)100内径×深さ(mm)350×100材質(枠)SUS304
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
柄付ふるい PFA 角穴付
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。直径(Φmm)76品名ふるい肉厚(mm)3全高(mm)180
ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷内径(Φmm)300使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番5-3295-55
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D
東京スクリーン¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から15日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D
東京スクリーン¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から6日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ナイロン網フルイ
テラオカ(ANEX)¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷JIS-Z8801と同等の目開き検査をクリアしたものだけを使用しており、ステンレス製試験ふるいと同程度の正確性をもっています。枠には表面硬度が高いユーピロン樹脂を使用。永久帯電防止仕様で粉塵付着を押さえます。内径(Φmm)200深さ(mm)45
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
野中理化器製作所¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ
東京スクリーン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から8日以内出荷・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)素材毛:ナイロン、柄:PE